カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sht-3」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(60件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
スクライバー 30J・60J共用 KANON(中村製作所)スクライバー 30J・60J共用KANON(中村製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
SHT-3-30J/60Jのスクライバ
適合機種SHT-3-30J、SHT-3-60J(ハイトゲージ)アズワン品番64-8920-34
空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(20件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(100枚)
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
ステンレス ピン止めリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス ピン止めリングキャッチ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ステンT型 ACE(エース)ステンT型ACE(エース)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
配電盤用ヒーター 八光電機配電盤用ヒーター八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
充電式ヒーティングツール SK11充電式ヒーティングツールSK11(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
ヘッジトリマー替刃 S.I.Gヘッジトリマー替刃S.I.G
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:T型
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
1,898税込2,088
1パック
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。精度JIS3級セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティングねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ イチネン製作所窒化アルミニウム板 SHTシリーズイチネン製作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10
パック入 ハンド中タップ イシハシ精工パック入 ハンド中タップイシハシ精工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パック入 ハンド組タップ イシハシ精工パック入 ハンド組タップイシハシ精工
4,598税込5,058
1パック
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
919税込1,011
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ B形ハウジング三桂製作所
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
SHT31-ARP-B SENSIRIONSHT31-ARP-BSENSIRION
729税込802
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
SHT31-DIS-B SENSIRIONSHT31-DIS-BSENSIRION
699税込769
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ハンド上タップ イシハシ精工パック入 ハンド上タップイシハシ精工
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
599税込659
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (中)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート 穴なし3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1箱(100枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (先)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNF材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)レリーズ用ハンドタップ RLS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物の加工呼び3.4材質HSS全長L(mm)52溝数3形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工パック入 ハンドタップ (上)イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。ねじの種類UNC材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工左ねじハンドタップ ウィットねじイシハシ精工
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所SHT 304 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトゲージ3型600mm用スクライバー KANON(中村製作所)ハイトゲージ3型600mm用スクライバーKANON(中村製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
商品タイプパーツ品トラスコ品番808-6558RoHS指令(10物質対応)対応
SONS16CH用温湿度センサプローブ 3m サンズコーポレーションSONS16CH用温湿度センサプローブ 3mサンズコーポレーション
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
センサエレメントはテフロンフィルタで保護されており、防水・防塵性が向上しています。
仕様●計測範囲:温度/0~85℃、相対湿度/0~99%(水中不可)●長さ:3m●色:ブラック●センサエレメント:Sensirion社製 SHT31-DIS-Pアズワン品番68-0516-68
角型コネクタ A形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ A形ハウジング三桂製作所
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(5枚)
5日以内出荷から18日以内出荷
ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄