カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sht-3」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)

    空とぎサンディングシート トライエムアイト

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
    用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
  • スクライバー 30J・60J共用 KANON(中村製作所)

    スクライバー 30J・60J共用

    KANON(中村製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    SHT-3-30J/60Jのスクライバ
    適合機種SHT-3-30J、SHT-3-60J(ハイトゲージ)アズワン品番64-8920-34
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ステンレス ピン止めリングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ピン止めリングキャッチ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンT型 ACE(エース)

    ステンT型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • 配電盤用ヒーター 八光電機

    配電盤用ヒーター

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
    材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
  • 充電式ヒーティングツール SK11

    充電式ヒーティングツール

    SK11(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
    用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
  • ヘッジトリマー替刃 S.I.G

    ヘッジトリマー替刃

    S.I.G
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック

    カナフジ電工
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:T型
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティングセット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    4,598税込5,058
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ B形ハウジング

    三桂製作所
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • SHT31-ARP-B SENSIRION

    SHT31-ARP-B

    SENSIRION
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングアセンブリ

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
  • SHT31-DIS-B SENSIRION

    SHT31-DIS-B

    SENSIRION
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 ハンド先タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド先タップ

    イシハシ精工
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • パック入 ハンドタップ (中) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (中)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンド上タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド上タップ

    イシハシ精工
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • レリーズ用ハンドタップ RLS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    レリーズ用ハンドタップ RLS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンドタップ (先) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (先)

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端ねじの種類UNF精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工

    左ねじハンドタップ ウィットねじ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    SHT 304 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトゲージ3型600mm用スクライバー KANON(中村製作所)

    ハイトゲージ3型600mm用スクライバー

    KANON(中村製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-6558RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • SONS16CH用温湿度センサプローブ 3m サンズコーポレーション

    SONS16CH用温湿度センサプローブ 3m

    サンズコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    センサエレメントはテフロンフィルタで保護されており、防水・防塵性が向上しています。
    仕様●計測範囲:温度/0~85℃、相対湿度/0~99%(水中不可)●長さ:3m●色:ブラック●センサエレメント:Sensirion社製 SHT31-DIS-Pアズワン品番68-0516-68
  • 角型コネクタ A形ハウジング 三桂製作所

    角型コネクタ A形ハウジング

    三桂製作所
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
    サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
  • スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブルークリーナーパッド

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ポリエステル不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
    用途剥離作業, 定期洗浄, 日常洗浄
  • 窒化アルミニウム板 SHTシリーズ イチネン製作所

    窒化アルミニウム板 SHTシリーズ

    イチネン製作所
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
    仕様熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6平行度(μm)10