カテゴリ
- テープ(214)
- シールテープ(65)
- 事務用品(598)
- カラーシール(116)
- タックラベル(110)
- 印刷用紙/インク/印刷機(353)
- プリント用ラベル・シール(152)
- 洗剤・除去剤(51)
- テープ・シールはがし(25)
- 機構部品(503)
- オイルシール(180)
- 店舗什器・備品(715)
- ギフトシール(159)
- 自動車補修部品(331)
- シールキット/カップキット(30)
- 作業服(2,765)
- 農業機械(1,526)
- バイク部品(1,115)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(655)
- メカニカル部品(580)
- 安全保護具(530)
- パソコン/周辺機器(425)
- 制御機器(411)
- 電気材料(294)
- 縫製用品(273)
- 接着剤・補修材(245)
- ねじ・ボルト・釘(237)
- 配管・水廻り設備部材(234)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 学童・教育用品(225)
- 自転車部品(209)
- 科学研究・開発用品(205)
- 溶接用品(194)
- 空調・照明・電設資材(192)
- 塗装・養生・内装用品(175)
- 整備工具・収納(131)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- 建築金物(124)
- 船舶用品・漁業資材(120)
- 安全標識(109)
- 建材・エクステリア(97)
- 安全用品(96)
- バイク純正部品(93)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 作業工具(90)
- 自動車純正部品(82)
- 梱包用品(79)
- フォークリフト・産機・建機用品(79)
- 卓上消耗品(74)
- 清掃用品(74)
- 厨房用品(71)
- 医療(67)
- 日用品(66)
- 測定用品(61)
- 介護用品(57)
- カー用品(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(52)
- タイヤ・足回り(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(50)
- 切削工具(50)
- 救急・衛生(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(43)
- 農業・園芸資材(43)
- 防災用品(41)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- トラック輸送・安全用品(38)
- 塗料(36)
- オフィス家具(35)
- マスク(28)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 電動工具(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- バッテリー・電装(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- クリーンルーム用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
- 研磨材(14)
- 空圧工具(14)
- 手袋(13)
- エンジン工具(13)
- 家電(12)
- トラック純正部品(12)
- 防犯用品(11)
- 保管用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 食品・飲料(8)
- 理美容(7)
- 洗車・清掃(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 物流用品(5)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・梱包用・滑り止め用・結束用・表示・安全用・補修用・隙間用・電気・電子用
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(53)
- エーワン[ラベル](75)
- ニチバン(84)
- TRUSCO(201)
- 日東エルマテリアル(5)
- コクヨ(72)
- スリーボンド(19)
- 日本バルカー(18)
- 武蔵オイルシール工業(64)
- カクダイ(15)
- ミヤコ自動車(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,065)
- エスコ(334)
- DRC(ディーアールシー)(284)
- IRC(279)
- ヤンマー(262)
- カミイソ産商(250)
- bigborn(ビッグボーン)(201)
- DAYTONA(デイトナ)(192)
- StarTech.com(187)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エーワン[ラベル]・ニチバン・TRUSCO・日東エルマテリアル・コクヨ・スリーボンド・日本バルカー・武蔵オイルシール工業・カクダイ・ミヤコ自動車・BIGM(丸山製作所)・エスコ・DRC(ディーアールシー)・IRC・ヤンマー・カミイソ産商・bigborn(ビッグボーン)・DAYTONA(デイトナ)・StarTech.com・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「si-ru」の検索結果

シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
タックタイトル 丸型 Φ8mm
コクヨ(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(1632片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)8
ゴリラ両面テープストロング
呉工業(クレ)(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)
カラーラベル 丸型
エーワン[ラベル](32件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(1800片)ほか当日出荷豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
タックタイトル 丸型 Φ15mm
コクヨ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(595片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。寸法(Φmm)15ラベルサイズ(mm)Φ15
透明シール ロールタイプ
(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(500枚)当日出荷貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。 PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。用途封留め用に。 ラッピングのシール用に。材質PET厚さ(mm)0.05色透明
タックタイトル 丸型 Φ20mm
コクヨ(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(340片)当日出荷色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。寸法(Φmm)20ラベルサイズ(mm)Φ20
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)ほか当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から34日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
ゴリラテープ ハンディー
呉工業(クレ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム粘着剤天然ゴム主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥97~税込¥107~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
...












![カラーラベル 丸型 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08746552-210518-02.jpg)