カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • カー用品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-65」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイインターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
インターフェースコンバータ アズワンインターフェースコンバータアズワン(1件のレビュー)
38,500税込42,350
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
止水圧力測定器 メスタイプ 岩崎製作所止水圧力測定器 メスタイプ岩崎製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ製形状町野式メス
65000用 ウレタンフォーム B&W65000用 ウレタンフォームB&W
4,298税込4,728
1個
当日出荷
追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。材質ウレタントラスコ品番859-6187適合本体6500質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できますDC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25定格電圧 DC V12/24
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9最大移動速度(m/sec)1.7サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/sデータ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits動作温度(℃)5~40保存温度(℃)-10~60EMC規格EN61326-1保護等級IP54電池CR2032周波数帯域(GHz)2.4変調方式GFSK最大出力Class3(1mW)到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
サンジャマー セーフティーアイスタンク用リッド サンジャマーサンジャマー セーフティーアイスタンク用リッドサンジャマー
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TKG品番9-0955-0401TKG品番(2017)6-0843-1101
スイッチボックス SI 河村電器産業スイッチボックス SI河村電器産業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP3X構造かぶせ構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SIシリーズラインアイ
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応
付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
インターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線 ラインアイインターフェースコンバータ RS-422/485<=>サブギガ無線ラインアイ
45,000税込49,500
1個
9日以内出荷
導入に際して無線免許や資格が不要。シリアル通信データを透過的に無線化。距離や伝送頻度により選択できる3モードを装備。中継機を置けば、さらに無線距離を延長。1台を親機、子機、中継機として利用可能。RS-485回線監視機能によりデータ衝突を低減。RS-485ドライバをデータ送信時に自動コントロール。
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス SIシリーズ 河村電器産業スイッチボックス SIシリーズ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
前幕板 WPMF3-65SI 渡辺製作所[住設機器]前幕板 WPMF3-65SI渡辺製作所[住設機器]
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
前幕板(W600・H500)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ500色(本体)シルバー
前幕板(梁対応) WPMH3-65SI 渡辺製作所[住設機器]前幕板(梁対応) WPMH3-65SI渡辺製作所[住設機器]
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
前幕板(W600・H500)、シルバー(WFS-***CHM用)
材質鋼板質量(kg)4外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ500色(本体)シルバー
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
1,370税込1,507
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN VISHAYフォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFNVISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Factory オーバルスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002Scorpion (スコーピオン)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002 Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002Scorpion (スコーピオン)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002Scorpion (スコーピオン)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
Factory ラウンドスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002 Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Suzuki SV 650 99-02 1999 - 2002Scorpion (スコーピオン)
51,980税込57,178
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
PINフォトダイオード Vishay デイライト ±65 ° Si 表面実装 5 x 4 x 0.9 mm VISHAYPINフォトダイオード Vishay デイライト ±65 ° Si 表面実装 5 x 4 x 0.9 mmVISHAY
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = デイライトピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 x 4 x 0.9 mm実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4ダイオード材質 = Si半値幅感度角度 = ±65 °
RoHS指令(10物質対応)対応
35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズラインアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
PoEスプリッタ ラインアイPoEスプリッタラインアイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ泉精器製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
固定用マグネット ラインアイ固定用マグネットラインアイ
1,798税込1,978
1式
当日出荷
強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌大塔テック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌大塔テック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
香りきわだつ おいしいチモシー 650g ジェックス香りきわだつ おいしいチモシー 650gジェックス
699税込769
1袋(650g)
4日以内出荷
アメリカワシントン州産のスーパープレミアムチモシー。圧縮率が少ないシングルプレスなので、穂や茎や葉がつぶれることなくそのまま入っており、香り豊かで毎日食べるのに適した最高級牧草です。
8インチSICウェハ 研究用 アズワン8インチSICウェハ 研究用アズワン
327,999税込360,799
1箱(1枚)
4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
彩食健美チモシー 650g ジェックス彩食健美チモシー 650gジェックス
869税込956
1袋(650g)
5日以内出荷
毎日食べて健康維持! 一番刈りの香り豊かなスーパープレミアムチモシーに、うさぎの食性と健康に配慮しブレンドされた七種類の和漢植物パウダー(タンポポの根・ハコベ・枇杷の葉・クコの葉・サンヤク・ナツメ・オタネニンジン)を入れました。 香りにこだわり、競走馬にも使用される最高級グレードの一番刈りチモシーを厳選して国内で袋詰めしています。 圧縮・カットしていないシングルプレスを採用、茎が太く穂がそのまま入っています。 広大な気候で育てられたアメリカワシントン州産高級チモシーの中でも厳しい基準をもとに選別されたものだけを使用しています。 うさぎの歯は28本全て一生伸び続ける常生歯、丈の長い牧草をすり潰しながら噛むことで、歯の伸び過ぎを抑え、歯の健康維持をサポートします。 うさぎは飲み込んだものを口から吐き出せない動物、チモシーに豊富に含まれる繊維質は、飲み込んだ毛を絡めながら排出し、お腹の健康維持をサポートします。 主食として毎日食べる牧草は、高繊維でカロリーが低いチモシーが適している、アルファルファベースのペレットフードと一緒に食べることで、バランスのとれた栄養をとることができます。 アルミパックで風味を新鮮キープ。
仕様●原材料:チモシー、たんぽぽ、ナツメ、クコの葉、やまいも、びわの葉、オタネニンジン、ハコベ●保証成分:たんぱく質11.9%、脂質1.69%、粗繊維37.3%、灰分8.3%、水分7.5%、カルシウム0.45%、マグネシウム0.13%、リン0.23%●適用種:うさぎ等の草食系小動物アズワン品番68-1405-09
単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレードIV-SemiteC
949,800税込1,044,780
1枚
5日以内出荷
高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-78