カテゴリ
- バイク純正部品(13,143)
- 制御機器(8,497)
- トラック純正部品(5,513)
- パソコン/周辺機器(5,066)
- 自動車純正部品(4,815)
- 科学研究・開発用品(3,409)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,673)
- 農業機械(1,684)
- バイク部品(1,653)
- 作業工具(1,422)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,079)
- 船舶用品・漁業資材(935)
- 安全標識(921)
- 測定用品(812)
- 作業服(781)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(776)
- 電気材料(728)
- 学童・教育用品(722)
- 物流用品(701)
- メカニカル部品(679)
- 機構部品(646)
- 医療(638)
- 家電(589)
- 縫製用品(588)
- 空圧工具(556)
- 自転車部品(521)
- 厨房用品(472)
- 建材・エクステリア(450)
- 事務用品(429)
- 切削工具(412)
- 店舗什器・備品(403)
- トラック用品・パーツ(340)
- 住設機器(304)
- 配管・水廻り設備部材(294)
- 安全保護具(281)
- 研磨材(267)
- 建築金物(266)
- FA担当者のオススメ新商品(248)
- ヘルスケア(243)
- 印刷用紙/インク/印刷機(239)
- 防犯用品(237)
- オフィス家具(232)
- 空調・照明・電設資材(210)
- 溶接用品(194)
- 自転車整備工具・アクセサリー(182)
- カー用品(181)
- 卓上消耗品(178)
- 清掃用品(176)
- 自動車補修部品(165)
- 塗料(141)
- 農具(129)
- 介護用品(120)
- 防災用品(115)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- 電動工具(109)
- 整備工具・収納(106)
- 梱包用品(87)
- 日用品(87)
- ねじ・ボルト・釘(83)
- はんだ関連・静電気対策用品(81)
- 農業・園芸資材(78)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
- クリーンルーム用品(73)
- 手袋(73)
- 安全用品(72)
- 安全靴・作業靴(57)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- 接着剤・補修材(54)
- 救急・衛生(54)
- 保管用品(53)
- 洗車・清掃(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- スプレー・オイル・グリス(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 測定関連サービス(33)
- 洗剤・除去剤(30)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- エンジン工具(27)
- タイヤ・足回り(26)
- マスク(24)
- 完成車(24)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
- テープ(22)
- バッテリー・電装(22)
- 食品・飲料(15)
- 理美容(11)
- 鈑金・塗装(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- ホンダ(14,736)
- 三菱ふそう(7,111)
- SIEMENS(3,449)
- RS PRO(2,205)
- メディアカバーマーケット(2,108)
- SMC(1,593)
- SIBATA(柴田科学)(1,389)
- トヨタ(1,119)
- SICK(900)
- SIGNET(シグネット)(834)
- S.I.C.(SHINDO)(721)
- MAZDA(マツダ)(698)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- ノーブランド(603)
- ミドリ安全(597)
- ミツビシ(568)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- フエニックス・コンタクト(516)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(512)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「si」の検索結果
商品豆知識

ダブルアクションサンダー
SI¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
ミニダブルアクションサンダー
SI¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
エアアングルサンダー
SI¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
エアードリル キーレスチャック仕様
SI¥22,980税込¥25,2781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ガラス系コーティング剤 Si-700
クリスタルプロセス(177件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(300mL)ほか当日出荷猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。有効成分7%危険物の類別非危険物
SI 電動コードレス ラチェットレンチ
SI¥36,980税込¥40,6781台当日出荷コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。用途小径ボルト、ナットの脱着作業用電圧(V)DC10.8差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])240バッテリー容量(Ah)2締付能力(普通ボルト)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90
エアラチェットレンチ
SI¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から翌々日出荷ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
ダブルアクションサンダー
SI¥31,980税込¥35,1781台当日出荷低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクサンダー
SI¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
ウィンドウポリッシャー
SI¥32,980税込¥36,2781台当日出荷円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
ダブルアクションサンダー
SI¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
ミニベベラー
SI¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷軽量コンパクトタイプです。用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
アングルダイグラインダー
SI¥42,980税込¥47,2781台当日出荷高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
エアベベラー
SI¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から9日以内出荷排気方向を360度変えることができます。用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
セルフインカー(SI2)
マーキングマン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
SI¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ダイグラインダー 3ミリコレット仕様
SI¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
コードレスインパクトレンチ
SI¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池差込角(sq.)12.7打撃数(min-1)220
...