カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,716)
  • 制御機器(1,775)
  • 農業機械(1,676)
  • バイク部品(1,582)
  • 科学研究・開発用品(1,546)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,072)
  • 作業工具(1,055)
  • 船舶用品・漁業資材(927)
  • 安全標識(875)
  • 測定用品(665)
  • 作業服(636)
  • 物流用品(577)
  • 縫製用品(527)
  • 自転車部品(504)
  • 家電(489)
  • 事務用品(375)
  • 空圧工具(361)
  • 店舗什器・備品(358)
  • 厨房用品(345)
  • 切削工具(340)
  • トラック用品・パーツ(338)
  • 学童・教育用品(307)
  • 安全保護具(241)
  • 建築金物(230)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(213)
  • 住設機器(213)
  • 電気材料(207)
  • 研磨材(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • 溶接用品(177)
  • カー用品(175)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(168)
  • メカニカル部品(163)
  • 自動車補修部品(161)
  • 空調・照明・電設資材(157)
  • 卓上消耗品(152)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(146)
  • 清掃用品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(140)
  • 農具(118)
  • 塗料(97)
  • オフィス家具(91)
  • 電動工具(87)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 機構部品(70)
  • ヘルスケア(70)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 防犯用品(65)
  • 整備工具・収納(63)
  • 手袋(62)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 日用品(57)
  • 医療(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 梱包用品(45)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 介護用品(44)
  • 防災用品(43)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 洗車・清掃(32)
  • 安全用品(30)
  • 保管用品(27)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • クリーンルーム用品(22)
  • タイヤ・足回り(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 救急・衛生(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • マスク(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • テープ(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 理美容(8)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(4)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「si」の検索結果

25,756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間クッションパッド SI

    中間クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚ほか
    当日出荷
    信濃機販純正アクセサリーです
    仕様マジックテープ適合機種汎用品
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • 電池パック SI

    電池パック

    SI(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電池パック
    用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 Si-700

    クリスタルプロセス(177件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
    有効成分7%危険物の類別非危険物
  • カーボンブラシ SI

    カーボンブラシ

    SI
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
  • SI 電動コードレス ラチェットレンチ SI

    SI 電動コードレス ラチェットレンチ

    SI
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    用途小径ボルト、ナットの脱着作業用電圧(V)DC10.8差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])240バッテリー容量(Ah)2締付能力(普通ボルト)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • ブーツ SI

    ブーツ

    SI
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッテリー SI

    バッテリー

    SI
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    SI-440P等用バッテリーパック
    質量(kg)0.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)10.8
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • ウィンドウポリッシャー SI

    ウィンドウポリッシャー

    SI
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
    用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • アジャストASSY SI

    アジャストASSY

    SI
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4321適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)30
  • ラバーサポート SI

    ラバーサポート

    SI
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
  • クッションパッド SI

    クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • セットスクリュウ SI

    セットスクリュウ

    SI
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1
  • SI SI-120R用付属品 SI

    SI SI-120R用付属品

    SI
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種SI-120R
  • ダイグラインダー用コレット SI

    ダイグラインダー用コレット

    SI
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2787質量(g)10チャック内径(Φmm)3
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • ホイールカバーCP SI

    ホイールカバーCP

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
  • ポリシャー用バフ SI

    ポリシャー用バフ

    SI
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    信濃機販純正アクセサリーです
    トラスコ品番205-8748材質ウレタン厚さ(mm)34質量(g)30内径(Φmm)30外径(Φmm)165
  • エアーツールオイル SI

    エアーツールオイル

    SI
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用トラスコ品番216-4313容量(mL)300質量(g)340危険物の類別非危険物
  • バフ SI

    バフ

    SI
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
    トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
  • プーリーピン SI

    プーリーピン

    SI
    59税込65
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
  • セルフインカー(SI2) マーキングマン

    セルフインカー(SI2)

    マーキングマン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
    用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ダイグラインダー 3ミリコレット仕様 SI

    ダイグラインダー 3ミリコレット仕様

    SI
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
  • マジックパッド SI

    マジックパッド

    SI
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4347適合機種SI-2415質量(g)60パッドサイズ(mm)140
  • ブレードスクリュウ SI

    ブレードスクリュウ

    SI(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4338適合機種SI-4730質量(g)1
  • シュー SI

    シュー

    SI
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コードレスインパクトレンチ SI

    コードレスインパクトレンチ

    SI
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池差込角(sq.)12.7打撃数(min-1)220
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
...