カテゴリ

  • 制御機器(3,361)
    • ヒューズ(219)
    • 受動部品その他関連用品(3)
    • セーフティスイッチその他関連用品(491)
    • ディスクリートその他関連用品(809)
  • 電気材料(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「siemens」の検索結果

3,476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens カラー SIEMENS

    Siemens カラー

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, コントロールボックス SIEMENS

    Siemens, コントロールボックス

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 拡張モジュール SIEMENS

    Siemens 拡張モジュール

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 電子カウンタ メカニカル SIEMENS

    Siemens 電子カウンタ メカニカル

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENS

    Siemens 安全リミットスイッチ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENS

    Siemens 緊急時停止シュラウド

    SIEMENS
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,198税込2,418
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens 管ヒューズ SIEMENS

    Siemens 管ヒューズ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス サージサプレッサ SIEMENS

    シーメンス サージサプレッサ

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENS

    Siemens リミットスイッチ ローラーレバー

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS

    Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

    SIEMENS
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENS

    Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力

    SIEMENS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens キー SIEMENS

    Siemens キー

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 SIEMENS

    Siemens 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • Siemens, ハンドル SIEMENS

    Siemens, ハンドル

    SIEMENS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハンドルロック装置範囲:Sentronシリーズ:5ST3シリーズ5ST3アクセサリ. Siemensの業務用Sirius 5ST3アクセサリ製品です。 ハンドルロック装置、シャントトリップリリース、故障信号スイッチマウントが付属しています。
  • Siemens, コンタクト, SIEMENS

    Siemens, コンタクト,

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Contact併用可能製品:3LD2 SeriesCERoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens サイレン SIEMENS

    Siemens サイレン

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC電源電圧:24 V dcデシベル範囲:最大108 dB温度範囲:-20 → +50 ℃本体色:黒特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャSiemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット,  3 ノッチ SIEMENS

    Siemens, セレクタスイッチ完全ユニット, 3 ノッチ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ポジション数:3接点構成:2NOIP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ランプ SIEMENS

    Siemens ランプ

    SIEMENS
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Lamp併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens キャップ SIEMENS

    Siemens キャップ

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド SIEMENS

    Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENS

    コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENS

    シーメンス コンタクタ 接触器

    SIEMENS
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NCアズワン品番65-7345-39
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  4P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 4P

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
  • シーメンス SIEMENS

    シーメンス

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
...