カテゴリ
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
「sigma fp」の検索結果

液晶保護フィルム SIGMA fp 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SIGMA fp寸法(mm)79.2×54.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
交換レンズ 28-70mm F2.8 DG DNDG ソニーEマウント
SIGMA(シグマ)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷高い光学性能とF2.8通しの明るさ、軽量コンパクト、常識を塗り替える標準ズームレンズ。Artラインレンズをベースに設計、妥協のない光学性能。常用できる大口径標準ズームを目指し、ズーム全域で優れた光学性能を備えています。広角側を28mmから設計することで、Artラインに匹敵する高い光学性能そのままに小型軽量化を実現。レンズ枚数は減らしつつも、最新の光学設計技術を基盤に、非球面レンズ3枚、FLD2枚、SLD2枚といった特殊硝材を惜しみなく採用し、カメラ側の機能では補正できない軸上色収差やサジタルコマ収差を徹底的に補正。画面中心から周辺まで均一かつキレのある描写を楽しむことができます。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用し、優れた逆光性能を実現。レンズ前面には撥水防汚コートも採用しています。様々な被写体と撮影環境が想定される大口径標準ズームに必要とされる性能を、Contemporaryラインとして最適なバランスでまとめ上げています。大口径ズームの常用を可能にする、軽量・コンパクトネス。広角側のズーム域を狭めることでレンズボディの大幅な小型化に成功。簡易防塵・防滴構造やスイッチ類の最少限化といった、ベストバランスを追求するContemporaryラインの設計思想によりクラス最小最軽量のレンズボディを実現しています。フォーカスレンズ1枚で構成することによりフォーカスユニットも小型化。同時に、軽量なフォーカスレンズとステッピングモーターの組合わせは、静粛で快適なオートフォーカスも可能にしています。レンズ単体の重量は470gで、SIGMA fpに装着した場合の全体重量は約890g。1kgを切る携行性が、大口径ズームレンズに「常用」という新しい自由を与えます。取り回しのしやすい軽量な撮影システムは、ジンバルなど周辺機器との相性も良く映像制作にも最適です。気軽に持ち歩けるほどの軽量・コンパクトな大口径標準ズームレンズが、今までにない撮影スタイルや表現を可能性にします。フルサイズミラーレス対応のF2.8通しの標準ズームレンズとして、2021年2月 SIGMA調べ。操作感触まで配慮した高いビルドクオリティ。ビルドクオリティにも一切妥協せず、携行性を重視しつつ加工精度を保った軽量なプラスチック製パーツを中心に構成されています。素材には、アルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用。金属パーツとの熱収縮による誤差を少なくし、温度変化の大きな環境であっても安定した性能を確保。さらに、プラスチックパーツ同士の摺動ではスカスカとした回し心地になりやすい操作リングにおいても、部品の精度を高めた上で適切にグリスで調整することでしっとりとした上質な操作感を実現しています。SIGMA会津工場の高い製造技術と厳しい品質管理によって、部品精度はもちろん外観上の美しさまで追求。便利なズームレンズにとどまらず、撮影機材としての操作感と品位においても期待を裏切りません。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。「レンズ光学補正」機能に対応。カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。フォーカスモード切換えスイッチ。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。SIGMA独自のMTF測定器で全数検査。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。付属品フード(LH706-01)種別(エディションナンバー)C021質量(g)約470倍率(倍)最大撮影:約19(W)-約38(T)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)67レンズ構成12群16枚(FLD2枚、SLD2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(cm)19(W)-38(T)F値(最小)22マウントソニー Eマウント直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大72.2×103.5画角75.4°-34.3°
シグマ パワーステアリングフルード
SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
デジタルカメラ用 充電式バッテリー
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
ミラーレスカメラ EOS RP・ボディー
Canon¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷小型・軽量フルサイズ キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。 そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。 完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。 細部まで高画質、約2620万画素 写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。 色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。 先進の画像処理性能、DIGIC 8 高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。 高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。 4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。 世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF) 撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。 秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。 さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。 バリアングル液晶モニター ハイアングル、ローアングル、さまざまなアングルでも撮影が快適。 人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応] 被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。 動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。 初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド] 主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。 好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト] [背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。 仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。 (※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。) 多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)] 視野率約100%の0.39型OLED*(有機EL)カラーEVFを搭載。 メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。 露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。仕様ボディのみセット内容EOSRP本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSRP質量(g)約440電源LP-E17有効画素数約2620撮影枚数240(ライブビュー撮影)(常温)シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)液晶モニター3型ISO感度設定100~40000(マニュアル)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-II、UHS-Iカード対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×85×70画面寸法(mm)【撮像】約35.9×24
液晶保護フィルム SIGMA fp 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SIGMA fp寸法(mm)79.2×54.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
液晶保護フィルム SIGMA fp 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SIGMA fp寸法(mm)79.2×54.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム SIGMA fp L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SIGMA fp L寸法(mm)79×54.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム SIGMA fp L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SIGMA fp L寸法(mm)79×54.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
2サイクルエンジンオイル(スモークレス)
SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)¥929税込¥1,0221缶(1L)当日出荷シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル業務用
SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(1L)ほか当日出荷刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル
SIGMA(シグマ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(1L)当日出荷国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Canon¥75,980税込¥83,5781個当日出荷35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。長さ(mm)約84.5質量(g)約310倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)55最大径(Φmm)69レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム付属品ヘラ可視光線透過率(%)91反射率(%)1.6
ミラーレスカメラ EOS R10
Canon¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷【高精度な被写体検出・追尾が可能】。静止画、動画ともに高速・高精度・広範囲のオートフォーカスに加え、精度の高い追尾が可能です。人や動物の「目」にすばやくピントを合わせて追いかけ続ける瞳検出や、被写体に合わせた追従スタイルが選べる4つのサーボAF特性、トラッキング開始位置と広さをAFエリアとして設定できる機能などの搭載により、安定して被写体を追尾し続けることが可能です。また、電子シャッター時は最高約23コマ/秒の高速連写を実現するなど、あらゆる被写体の決定的瞬間を逃しません。【小型・軽量×本格性能】。わずか約429gの軽量ボディー(バッテリー・SDカード含む)に上位機種を継承する高機能が凝縮された、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける本格カメラです。【表現の幅を広げるかんたん操作】。かんたんから本格まで多彩な撮影モードや、液晶モニターで仕上がりイメージの画像を確認しながら直感操作で「こう仕上げたい」を表現できるクリエイティブアシスト、明るさやコントラストを自動で調整するオートライティングオプティマイザなど、撮りたい被写体をかんたんに美しく撮影できる機能が充実。「こう撮りたい」をカメラがアシストしてくれるので、表現の幅が広がります。お好みの設定で自分なりの表現を楽しむ、こだわりの本格撮影も可能です。【高画質で快適な動画撮影】。新開発の最大約2420万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと高性能映像エンジン DIGIC Xの搭載により、解像性能が向上。さらなる高感度・低ノイズを実現し、被写体の細部まで繊細に、より自然で色彩豊かに表現できます。加えて、より高画質な4K UHD撮影や、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート動画撮影を実現。さらに、明暗を豊かに表現するHDR PQ撮影の動画対応、動画用のクリエイティブフィルターを使用した撮影などの機能により、表現の幅が広がります。その他、ライブ配信への対応や、便利で多彩な機能を搭載しており、快適な撮影をサポートします。【撮影に集中できる操作性】。AF/MFの切り換えを素早く行えるフォーカスモードスイッチ、ピント位置をスピーディーに移動できるマルチコントローラー、よく使う機能を割り当てられるサブ電子ダイヤル、操作性をさらに高めるマルチファンクションボタンなどの搭載により、撮影に集中できるスムーズな操作性を実現しています。さらに、快適で自由な撮影を実現するバリアングル&タッチ操作、撮影に没入できる快適なファインダー環境、光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシスト機能などの搭載により、撮影者の自由な表現を可能にします。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR10、シューカバーER-SC2電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18本体質量(g)約382外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122.5×83.4×87.8記録方式【動画】MP4有効画素数最大2420万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用)モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高23コマ/秒(電子シャッター)
フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚特性指紋防止光沢
交換レンズ
Canon¥84,980税込¥93,4781個当日出荷最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。付属品レンズキャップ E-52II全長(mm)62.8本体質量(g)約305倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)最大径(Φmm)74.4構成レンズ:9群11枚撮影距離(m)最短:0.17絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:52
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。・イオン発生機。IG-NM1S。・電子ノート。WG-PN1。シグマ。SIGMA fp。SIGMA fp L。プリンストン。PHD-PS240GU。PHD-PS480GU。PHD-PS960GU。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット。nuratrue。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。UP-GHDAVL。ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」。EZPRO-DONGLE2。aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット。PTM-BTLLTR。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。ポータブルHDD。StoreJet 25C3S。カードリーダー。TS-RDE2。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス