カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • トラック純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「silex」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジー

    ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW

    サイレックス・テクノロジー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AP-800AX、AP-300AX、BR-600AX用のACアダプタです。
  • ST-700 ディスプレイコネクティビティ サイレックス・テクノロジー

    ST-700 ディスプレイコネクティビティ

    サイレックス・テクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
    セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
  • USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー

    USBデバイスサーバ

    サイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
  • シリアルデバイスサーバ サイレックス・テクノロジー

    シリアルデバイスサーバ

    サイレックス・テクノロジー
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
  • 校内デジタルAV放送システム 受信機 サイレックス・テクノロジー

    校内デジタルAV放送システム 受信機

    サイレックス・テクノロジー
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
  • プリントサーバ パラレルプリンタ専用 サイレックス・テクノロジー

    プリントサーバ パラレルプリンタ専用

    サイレックス・テクノロジー
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
  • USB3.0対応デバイスサーバ サイレックス・テクノロジー

    USB3.0対応デバイスサーバ

    サイレックス・テクノロジー
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    USB3.0に対応しているUSB機器をNW化させることが出来る製品です。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
    用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    28,980税込31,878
    1組(24個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
  • アルミ合金 サイコロ食パン型 Flexsil-Lid(フレクシルリッド)

    アルミ合金 サイコロ食パン型

    Flexsil-Lid(フレクシルリッド)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより離型性にすぐれます。
    材質アルミ合金内面加工フッ素樹脂加工
  • アルミダイキャスト コルネ型 Flexsil-Lid(フレクシルリッド)

    アルミダイキャスト コルネ型

    Flexsil-Lid(フレクシルリッド)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリコーンコーティングにより離型性に優れます。熱伝導が良く変形しずらいアルミダイキャスト製。
    材質アルミダイキャスト、シリコンコーティング寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×135耐熱温度(℃)220
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷
    入数(個)48
  • PIPE/SILENCER SET EX (1A) MAZDA(マツダ)

    PIPE/SILENCER SET EX (1A)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • アルタイト カヌレ型 Flexsil-Lid(フレクシルリッド)

    アルタイト カヌレ型

    Flexsil-Lid(フレクシルリッド)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ブラックコーティングの効果により、焼成時間を短縮できます。エッジがきれいに出やすい造形です。
    材質アルタイトサイズ内径×高さH(Φmm×mm)55×50品名・タイプカヌレ型内面加工シリコン加工
  • アルミ合金 サイコロ食パン型 波紋 Flexsil-Lid(フレクシルリッド)

    アルミ合金 サイコロ食パン型 波紋

    Flexsil-Lid(フレクシルリッド)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    波紋形状により一味違う見た目を演出。ケービングも起こしにくく機能的。
    材質アルミ合金内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100内面加工フッ素樹脂加工
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)アズワン品番2-7521-42
  • (52565)FILLER, RR BUMPER EXTENSION, RH トヨタ

    (52565)FILLER, RR BUMPER EXTENSION, RH

    トヨタ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • (52566)FILLER, RR BUMPER EXTENSION, LH トヨタ

    (52566)FILLER, RR BUMPER EXTENSION, LH

    トヨタ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 工具 YC-189L エクステンデッド ニップルツール BIKEHAND

    工具 YC-189L エクステンデッド ニップルツール

    BIKEHAND
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    Extended Nipple Tool。Longer design for building the deep aero rims and same for the regular rims.
    用途Length : 120mm。It comes with nipple box to place 36 nipples.
  • YJ-17 ZENITH-P ジェットヘルメット ワイズギア

    YJ-17 ZENITH-P ジェットヘルメット

    ワイズギア(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    通勤からツーリングまで幅広いシーンで活躍します。PINLOCKシールドを標準装備(PINLOCKシートは別売)。 日差しをカットする開閉式サンバイザーを標準装備。吸汗・速乾性に優れ、銀イオンが抗菌消臭効果を発揮するSilverCool内装。 強靭なFlex-FRP帽体。リアリフレクトステッカー。ワンタッチバックル式チンストラップを装備。
  • (KF325)S/ASSILEX SKY ニッサン

    (KF325)S/ASSILEX SKY

    ニッサン
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • クラシック弦EJ44   Silver/Clear/Ex.Hard D'Addario

    クラシック弦EJ44 Silver/Clear/Ex.Hard

    D'Addario
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    プロ・アルテの高音弦は、PC制御レーザーシステムによって、200箇所に及ぶ測定を行っています。 これにより弦の品質が保たれ、また演奏中のテンションが均一になるよう、設計されています。
    種別プロアルテタイプ.029-.045
  • SILENCER,EXH. ホンダ

    SILENCER,EXH.

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC712)PIPE,AIR (6) SILEN-EXH 三菱ふそう

    (MC712)PIPE,AIR (6) SILEN-EXH

    三菱ふそう
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • SILENCER, EXHAUST ホンダ

    SILENCER, EXHAUST

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC060)PIPE,AIR (6) SILENSER-EXH 三菱ふそう

    (MC060)PIPE,AIR (6) SILENSER-EXH

    三菱ふそう
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • (12844)PIPE,AIR;SILENCER-EXH.B/V 三菱ふそう

    (12844)PIPE,AIR;SILENCER-EXH.B/V

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MC577)PIPE,AIR 6 SILEN.LH-EXH/BRK 三菱ふそう

    (MC577)PIPE,AIR 6 SILEN.LH-EXH/BRK

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MC712)PIPE,AIR (6) EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC712)PIPE,AIR (6) EXH-SILEN

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILE 三菱ふそう

    (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILE

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC086)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC086)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (MC033)PIPE,AIR (6) SILEN.LH-EXH/BRK 三菱ふそう

    (MC033)PIPE,AIR (6) SILEN.LH-EXH/BRK

    三菱ふそう
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • (MC084)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC084)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC072)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC084)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC084)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MC086)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC086)PIPE,AIR 6 M/V.EXH-SILEN

    三菱ふそう
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • (MC060)PIPE,AIR (6) EXH-SILENSER 三菱ふそう

    (MC060)PIPE,AIR (6) EXH-SILENSER

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (MC615)PIPE,AIR (6) M/V EXH-SILEN 三菱ふそう

    (MC615)PIPE,AIR (6) M/V EXH-SILEN

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷