カテゴリ
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「silwatch」の検索結果

ヨベルウォッチ 腕時計型端末
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2770幅(mm)38全長(mm)本体:49、バンド装着時:260材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)50品名腕時計送受信器奥行(mm)16アズワン品番64-8748-27
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
スマジオ 腕時計型レシーバー
マイコール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット
マイコール¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源充電式定格電流(mA)10(受信時)外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)質量(g)50動作温度(℃)-10~+60付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656種類特定小電力
ワイヤレスサービスコール卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
ヨベルウォッチ 送信器
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタ、2接点出力コードトラスコ品番207-2772セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名送受信器(親器)奥行(mm)24アズワン品番64-8748-37
ワイヤレスチャイム押しボタンセット
ELPA(6件のレビュー)¥4,368税込¥4,8051セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
ポカよけランプ
oneA¥14,980~税込¥16,478~1個22日以内出荷ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ゲストレシーバー ZERO 受信機
マイコール¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
スライダーボード300×400mm導電
DAISAN¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷電気を通すスライダーボードです。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0415長さ(mm)395質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
スマートウォッチCSシリーズスクエア
アリアス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11質量(g)26機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様防塵防水性能日常生活防水RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけシャッター(トルクUP品)
oneA¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から5日以内出荷従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
ウェアラブルトランシーバー
ANDO¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷超小型で携帯性バツグン!付属のバンドで腕などに装着できます。 市販のネックストラップやクリップを使えば、装着場所も自由自在! イヤホンマイク付でハンズフリー通話も楽々。 身に付けても邪魔にならないので、登山やハイキング、キャンプなどのアウトドアスポーツの連絡用に最適。自転車やバイクのツーリングにも。 もちろん2台以上の複数でも通信できるので、店舗での業務連絡用やイベント、サークル活動にも適しています。種類特定小電力トランシーバー(技術基準適合品)付属品イヤホンマイク×2・アームバンド×2材質(本体)ABS樹脂質量(g)58(電池含まず)電源単四乾電池3本(別売/1台分)通信方式交互通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×71周波数範囲(MHz)422.05~422.300(12.5kHzステップ)・20チャンネル送信出力10mWアズワン品番65-1674-52待ち受け時間(時間)(連続/アルカリ乾電池使用時)約120通信距離(m)(見通し)約1000電波型式F3E