カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 制御機器(3)

「simple5」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ16 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ バレル形 SICKSick 光電センサ バレル形SICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット乾電池電源 乾太 12V相当マイクロネット
5,798税込6,378
1台
当日出荷
単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
SIMPLE5用温暖色フィルター マイクロネットSIMPLE5用温暖色フィルターマイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φcm)8
SIMPLE5用拡散板 マイクロネットSIMPLE5用拡散板マイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8発光色
Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ SOURIAUSouriau 丸形コネクタ TPシリーズSOURIAU
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
シリーズTP端子種別はんだボディ向きストレート
リング照明用(自在)アダプター マイクロネットリング照明用(自在)アダプターマイクロネット
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能・頑丈で軽量なアルミ合金製・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)マイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・広いWD(110mm)で作業がしやすい・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネットSIMPLE5用 フィルター5種セットマイクロネット
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5透明/拡散板(白)/温暖/赤/青セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)マイクロネット
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GPマイクロネット
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)マイクロネット
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズマイクロネット
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・上下焦点調整機構付き・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
SIMPLE5用透明保護フィルター マイクロネットSIMPLE5用透明保護フィルターマイクロネット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途顕微鏡下で作業する時など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5無色透明