Simple Use 収納できるキッチンツール5p

Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属Simple Use 収納できるキッチンツール5p - パール金属

縦置きにできるツール5点セット。
収納性に優れ置き場に困らない。
コンパクトに収納できる。

材質
PET樹脂
質量(g)
304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:105×140×315
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
お玉:300×80×85、ポテトマッシャー:310×95×105、麺すくい:295×55×60、穴あきスプーン:295×45×60、ターナー:295×55×80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128289G-5226
¥2,800
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする