「simpson rtc2z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コーナー

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
    用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

    シンプソン(33件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
  • シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
  • fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC

    fort(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTR(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A21(2バイ材向け)

    シンプソン(17件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
  • fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK

    fort(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソン

    シンプソン金具 FB24(2×4用)

    シンプソン(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
    用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
    材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/1×ジョイスト/1×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
  • シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン

    シンプソン金具 GA1(補強アングル)

    シンプソン(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
    用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
  • LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業

    LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター

    平安伸銅工業(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
    幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40奥行(mm)42材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
  • シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン

    シンプソン金具 RR(2×6用)

    シンプソン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
    用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
  • クリ梁受け金物 栗山百造

    クリ梁受け金物

    栗山百造(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(51件のレビュー)
    489税込538
    1パック(180本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
  • シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A34(2バイ材向け)

    シンプソン(8件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
    用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
  • 2×4サポート 受け金物 24T2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート 受け金物 24T2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)320表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    材質棚受け金具棚受アクセサリー