カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • 実験研究用シリコンチューブ(22)
    • 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(1)
    • 実験研究用液送チューブ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(10)
  • 3.5(6)
  • 4(22)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
内径(Φmm)
  • 2
  • 0.5(13)
  • 0.8(7)
  • 1(21)
  • 1.5(8)
  • 3(30)
  • 4(33)
  • 4.8(11)
  • 5(29)
  • 6(43)
  • 7(25)
  • 8(32)
  • 9(30)
  • 9.5(9)
  • 10(27)
  • 12(23)
  • 15(17)
  • 19(12)
  • 20(8)
  • 32(7)
ホース長さ(m)
  • 0.68(1)
  • 1(7)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(16)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
材質
  • シリコン(10)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タイガースポリマー(2)
  • アズワン(3)
  • アラム(3)
  • 八興(1)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • フロン工業(2)
  • コクゴ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ナリカ(1)
モノタロウ・タイガースポリマー・アズワン・アラム・八興・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・コクゴ・中興化成工業・フロンケミカル・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(703件のレビュー)
80税込88
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,317税込1,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
1本
取扱停止中
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
129税込142
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
349税込384
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
2,723税込2,995
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
129税込142
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
999税込1,099
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
3,326税込3,659
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
PTFEチューブ 中興化成工業PTFEチューブ中興化成工業
369税込406
1巻(1巻)
3日以内出荷から12日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
2,998税込3,298
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラムアラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)アラム
2,798税込3,078
1巻(1巻)
3日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
3,290税込3,619
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
シリコン管(5m)2×4mm ナリカシリコン管(5m)2×4mmナリカ
640税込704
1個
3日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)2外径(Φmm)4
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
16,930税込18,623
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
長さ(m)10
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブTGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1巻(15m)
7日以内出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。