化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。
材質ポリアセタール
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。
化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。
塗料含みと吐き出しを重視した繊維。
2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
うるしだけでなく、エナメル・金粉にも適した筆。
玉毛(白猫の毛)を採用、繊細なタッチが表現できます。
サイズ小
毛材猫毛
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)7
穂幅(mm)2.5
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約265×385
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約305×430×前200/後240
材質スチール
色ブラック
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1500
容量(L)約25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×460×前205/後250
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約255×365
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー
ファスナーの開閉で簡単に容量アップ
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×440×前110/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約275×430
材質アルミニウム
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1100
容量(L)約20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×460×前120/後220
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約260×415
プラ製のヒモをワイヤーカゴに編み込み、籐カゴ風。
編みこみとワイヤーバスケットのコラボカゴ。
籐カゴ風のデザイン。カゴ底面を網目状にしているので、小物が落ちにくい設計。
収納力のある大型カゴ。
色(本体)ブラック×(アミ)ダークブラウン
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1810
容量(L)約22
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約325×415×前185/後240
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×425×前190/後245
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約225×335
底部寸法(幅×奥行)(mm)約240×350
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×340×前210/後210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×290
材質ステンレス
色ステンレス
付属品ステンレス製取付金具
質量(g)約1600
容量(L)約28
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約485×360×前215/後215
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約430×270
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
純綿素材で蒸れにくい、スパッター対策・火傷対策に42cm丈の腕カバー
用途軽作業・一般作業・溶接作業などに
色白
特性通気性
材質綿
仕様滑り止め無
丈(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革
対応幅(mm)ベルト:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革
対応幅(mm)ベルト:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革
対応幅(mm)ベルト:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1905
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード