カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 物流用品(44)
  • 自動車純正部品(26)
  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-100」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 100Ω ±5%, ROX2SJ100R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 筋入封筒 キングコーポレーション

    筋入封筒

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(100枚)
    当日出荷
    納品書、仕切書用に適した封筒です。
    トラスコ品番856-0503幅(mm)90サイズ長4質量(g)145タイプ長4奥行(mm)205アズワン品番65-2057-422018年トラスコ掲載ページ10 0389
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スリムジョイント 因幡電工

    スリムジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    トラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

    東正車輛
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車

    東正車輛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 排水特殊継手 MSジョイント MSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 MSジョイント MSJ

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既設管路の補修・改修が容易です。
    用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
  • プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • センタージャッキ ニューストロング販売

    センタージャッキ

    ニューストロング販売
    17,980税込19,778
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
    用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
  • ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用長さ(mm)(ロッド)93材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR軸長(mm)160ストッパーなしジャッキ寸法(mm)275×28調整量(mm)85
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 排水特殊継手 差込ソケット SJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 差込ソケット SJ

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
    形状ソケット
  • パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ マサダ製作所

    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

    マサダ製作所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付

    東正車輛
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車

    東正車輛
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪