サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
- 形状
- 自在車
- 材質(車輪)
- ナイロンウレタン
- 車輪幅(mm)
- 32
- 金具仕上
- ユニクロメッキ
- ストッパー
- あり
- 偏心E(mm)
- 32
- 取付穴径P(Φmm)
- 11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- キャスタータイプ
- 自在プレート式キャスター
- 内容量
- 1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ




























