カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- ALBA(アルバ)(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- 北川鉄工所(1)
- コクヨ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「sj-8s」の検索結果

タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
ISデスクシステム用センター引き出し 錠付き
コクヨ¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。高さ(mm)50奥行(mm)360
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2
ELPA¥1,043税込¥1,1471個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
BR08/T08用生爪小径用 3個セット
北川鉄工所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取あり。_x000D_。小径用。寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:23、S-12:M12、S-14:9、S-7:25、S-8:50.5、S-9:19、S-15:20、S-2:35、S-3:38、S-4:14、S-5:5、S-6:19.5
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
ステンレスドラム缶台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553アズワン品番67-5573-16
セロー225等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,390税込¥2,6291個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体メーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
RZ50 (98-00) 等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
クラッチドラム
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個欠品中規格56XM7図解NoBC20A 本体部品 クラッチドラム_No.8、BC32DX 本体部品_No.7、ML23SLJ 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.8、SV23 本体部品_No.7、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラム_No.8、BC2000A 本体部品 クラッチドラム_No.7、MB132RU 本体部品_No.11、BC2000 本体部品 クラッチドラム_No.7、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.7、NK20B 本体部品_No.7、NK23B 本体部品_No.8、CBC260 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK23S(G) 本体部品_No.8、ML23SJ 本体部品_No.11、MB23J 本体部品_No.8、KC23 本体部品_No.7、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.7、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、HG2600 本体部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.7、BC23A 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC26DX 本体部品_No.7、NK23B G 本体部品_No.8、CBC230 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32A 本体部品_No.7、JC23 本体部品_No.7、JC26 本体部品_No.8、KC26A 本体部品_No.7、NK23S(L) 本体部品_No.8、SV20BIG-M 本体部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.8、BC32 BIG-M 本体部品_No.7、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.8、BC21A 本体部品 クラッチドラム_No.7、JC26S 本体部品_No.7、CBC320 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK20 本体部品_No.11、NK23B L 本体部品_No.8、BC20L 本体部品 クラッチドラム_No.8、MB125RU 本体部品_No.11、BC23AL 本体部品 クラッチドラム_No.8、JHC30DX 本体部品_No.8
JS 1型 アンモニウムイオン蒸気蒸留装置 JS -1シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥198,098税込¥217,9081個8日以内出荷仕様●[部品構成]JS 2、JS 3、JS 4、JS 5、JS 6、JS 7、JS 8、JS 9×3、S 10、S 15●※JS 品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5611-01アズワン品番65-8686-20
マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
ステンレスドラム缶台車
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥69,980税込¥76,9781台12日以内出荷サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554材質SUS304色シルバー内径(Φmm)610外径(Φmm)618アズワン品番67-5573-15