カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- 制御機器(64)
- バイク純正部品(42)
- 物流用品(38)
- 自動車純正部品(31)
- オフィス家具(27)
- 卓上消耗品(16)
- 切削工具(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 農業機械(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 事務用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(149)
- omron(オムロン)(50)
- ホンダ(39)
- MAZDA(マツダ)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- ウカイ(岐阜産研工業)(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 北川鉄工所(12)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- ケーピープラテック(8)
- 東正車輛(7)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- シチズンシステムズ(6)
- 八興(6)
- マルケイ(国際化工)(6)
- アズワン(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- 三和[店舗什器・備品](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sj-b」の検索結果

セーフティライトカーテン F3SJ-B
omron(オムロン)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から50日以内出荷性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25
スペーシア(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷メタルジョイント用ボルトです(単品)です。用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
サラダ容器 SJ512B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥12,980税込¥14,2781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)127×127×61質量(g)11.3
サラダ容器 SJ508B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥12,980税込¥14,2781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)127×127×47質量(g)10.9
サラダ容器 SJ732B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥23,980税込¥26,3781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)190×190×70質量(g)28.8
サラダ容器 SJ724B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥22,980税込¥25,2781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)190×190×57質量(g)26.3
サラダ容器 SJ516B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥16,980税込¥18,6781ケース(400点)3日以内出荷食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。材質PET寸法(mm)127×127×79質量(g)14.5
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60K)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60K
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
アズピュア クリーンジャケット
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441着当日出荷から翌々日出荷カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
ミニ・ブレッドボード
サンハヤト¥399税込¥4391個当日出荷約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ブレッドボード
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(5個)当日出荷約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
センサスタンド SJB・SJDタイプ
岩田製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
下敷き リサイクルPET B6判 透明
ベロス¥129税込¥1421枚当日出荷各伝票のサイズに合わせてご使用ください。材質再生PET樹脂厚さ(mm)0.6色透明規格B6外形寸法(縦×横)(mm)188×128
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥4,698~税込¥5,168~1巻(1m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様オス-メスタイプ、六角タイプ材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ色乳白色種類その他対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
...