カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • オフィス家具(25)
  • 物流用品(19)
  • 卓上消耗品(15)
  • 農業機械(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 事務用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sj-b」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
    付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
  • メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシア

    メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25

    スペーシア(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様ミューティング用キーキャップ
  • サラダ容器 SJ512B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック ケーピープラテック

    サラダ容器 SJ512B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    12,980税込14,278
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。
    材質PET寸法(mm)127×127×61質量(g)11.3
  • サラダ容器 SJ508B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック ケーピープラテック

    サラダ容器 SJ508B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    12,980税込14,278
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。
    材質PET寸法(mm)127×127×47質量(g)10.9
  • サラダ容器 SJ732B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック ケーピープラテック

    サラダ容器 SJ732B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    23,980税込26,378
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。
    材質PET寸法(mm)190×190×70質量(g)28.8
  • サラダ容器 SJ724B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック ケーピープラテック

    サラダ容器 SJ724B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    22,980税込25,278
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。
    材質PET寸法(mm)190×190×57質量(g)26.3
  • サラダ容器 SJ516B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック ケーピープラテック

    サラダ容器 SJ516B(本体) 改ざん防止容器 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    16,980税込18,678
    1ケース(400点)
    3日以内出荷
    食材を魅力的に光沢感のある上品なデザインで、より一層美味しくみせます。開封による手の傷と、開封後、余分なゴミ破片の残留はございません。無駄なデザインを省き、優れたスタック性で配送やスペースの集約に繋がります。内嵌合フタとなりますので、汁漏れしにくいです。フタが外れにくく、デリバリーにも最適です。
    材質PET寸法(mm)127×127×79質量(g)14.5
  • アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンジャケット

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
    仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • ギター ジャンボカラー 寺西化学

    ギター ジャンボカラー

    寺西化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    共同制作用に便利な大容量(220ml)の水彩絵の具です。
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • ミニ・ブレッドボード サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード

    サンハヤト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
    仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ・ブレッドボード サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(5個)
    当日出荷
    約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
    仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 下敷き 塩ビ 黒 ベロス

    下敷き 塩ビ 黒

    ベロス
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    サイズB5
  • センサスタンド SJB・SJDタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJB・SJDタイプ

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下敷き 塩ビ 白 ベロス

    下敷き 塩ビ 白

    ベロス
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)250×180×0.6サイズB5規格B5判
  • 下敷き リサイクルPET B6判 透明 ベロス

    下敷き リサイクルPET B6判 透明

    ベロス
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    各伝票のサイズに合わせてご使用ください。
    材質再生PET樹脂厚さ(mm)0.6透明規格B6外形寸法(縦×横)(mm)188×128
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • 絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ T.SIN(テイシン電機)

    絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様オス-メスタイプ、六角タイプ材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ乳白色種類その他対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボディタオル 三和[店舗什器・備品]

    ボディタオル

    三和[店舗什器・備品]
    32,980税込36,278
    1箱(25個×24袋)ほか
    翌々日出荷
    アメニティ
    材質ポリエステル、ポリエチレン硬さふつう
  • ボディタオル ミニ 三和[店舗什器・備品]

    ボディタオル ミニ

    三和[店舗什器・備品]
    2,098税込2,308
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    用途宿泊施設アメニティ材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)140×720タイプふつう
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
    用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
  • リサイクル下敷 ベロス

    リサイクル下敷

    ベロス(2件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズB5
  • ボディタオル 三和[店舗什器・備品]

    ボディタオル

    三和[店舗什器・備品]
    2,798税込3,078
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    用途宿泊施設アメニティ材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)300×650タイプふつう
  • ステン地ベラ 宮谷製作所

    ステン地ベラ

    宮谷製作所
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。
    用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
  • ゴールドストライプギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ゴールドストライプギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    4,198税込4,618
    1枚(20枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ホワイトにゴールドストライプが素敵なギフトバッグです。年間を通して使える定番デザインですが、クリスマスなどのイベントにもバッチリ。ぬいぐるみやクッションなどの大きなものも入るサイズを揃えています!
    材質ポリエチレン(ソフト)タイプ両面同デザイン
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • ボディタオル ブラウン 三和[店舗什器・備品]

    ボディタオル ブラウン

    三和[店舗什器・備品]
    34,980税込38,478
    1箱(25個×20袋)
    翌々日出荷
    アメニティ
    材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)300×650硬さふつう
  • エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩

    エイジングアートカラー : 20kg

    ターナー色彩
    53,980税込59,378
    1缶(20kg)
    翌日出荷
    エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。
    用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
  • パスタ&エスニック クープ皿 マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック クープ皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • パスタ&エスニック スープ皿 マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック スープ皿

    マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状丸皿バジリコ容量(mL)660直径(Φmm)230高さ(mm)37電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機)

    絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック

    T.SIN(テイシン電機)
    499税込549
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)スペーサー SJB-M5 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    ジュラコン(R)スペーサー SJB-M5 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスタ&エスニック 24cmプレート マルケイ(国際化工)

    パスタ&エスニック 24cmプレート

    マルケイ(国際化工)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
    形状丸皿電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げに適した平面タイプ
    用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:1.9質量(kg)0.4定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ