カテゴリ

  • 自動車純正部品(56)
  • 制御機器(46)
  • 事務用品(29)
  • 測定用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 家電(8)
  • 安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-p」の検索結果

関連キーワード
330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業

    ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)
    当日出荷
    感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • 油性ボールペン替芯 SJP-7 uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 SJP-7

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 牛床革手袋 オイル加工 大阪魂

    牛床革手袋 オイル加工

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1双
    当日出荷
    摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など材質牛床革(オイル加工)サイズフリー全長(cm)約23.0中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約11.5アテ有無アテ付
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 集塵パッド ミヤナガ

    集塵パッド

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
    用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
  • リングスリーブ JAPPY

    リングスリーブ

    JAPPY
    ¥669税込¥736
    1箱(100個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
    用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • 回路ショート用端子 サンハヤト

    回路ショート用端子

    サンハヤト
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    当日出荷
    ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
    材質リン青銅種類その他適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • デッキスノコ用ジョイント板 TRUSCO

    デッキスノコ用ジョイント板

    TRUSCO
    ¥60税込¥66
    1枚
    当日出荷
    デッキスノコ専用のジョイント板です。
    トラスコ品番416-3788色ブルー質量(g)5
  • 嵐 JOPLAX ジョプラックス

    嵐 JOPLAX

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
    材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
  • ソニックスクラバー”電動シューズブラシ” ソニックスクラバー

    ソニックスクラバー”電動シューズブラシ”

    ソニックスクラバー
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。 靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。 防水仕様です。
    用途作業靴などの汚れ落としに。トラスコ品番256-2258セット内容本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン幅(mm)40厚さ(mm)43色白・緑高さ(mm)285奥行(mm)35電源単3電池×4(別売)縦(mm)326横(mm)150繰り返し・詰め替え対応
  • BSJ-Posh ジュランポッシュ ブルーストーム(Bluestorm)

    BSJ-Posh ジュランポッシュ

    ブルーストーム(Bluestorm)(2件のレビュー)
    ¥1,788税込¥1,967
    1個
    当日出荷
    特徴。Selected by Jacksonとのコラボレーション!。ラインの切れ端などをバックやポケットに入れる際にうまく指から離れず、ストレスを感じたことはありませんか?。ポッシュはそんな釣行時のストレスを一気に解消できるアイテムです。使用後は水洗いできるので、お手入れも簡単。環境や人の体に優しいシリコン素材のため、ゴミ入れだけでなくスナック類や散歩時のペットのおやつ入れなど様々な用途で使用できます。レインウェアでも使用されているオフショアブルーのカラーに、Bluestormロゴをプリントしたシックなデザイン。
    材質シリコンゴム色オフショアブルーサイズF
  • 集塵パッド ミヤナガ

    集塵パッド

    ミヤナガ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。
    用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • ジャステンプレート BXカネシン

    ジャステンプレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット
    当日出荷
    壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤーホルダー2 高階救命器具

    プライヤーホルダー2

    高階救命器具
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    幅50mmまでのベルトであれば簡単に取り付けが可能で、ゲームベストはもちろん、膨張式ライフジャケットへ取り付ける事も可能です。 プライヤー落下防止のためのDリング付きです。 擦れに強いコーデュラ生地を使用しています。
    用途様々な形状のプライヤーに対応するシンプルなプライヤーホルダー色Black寸法(縦×横)(cm)19×7
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯

    パイロット
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • 集塵パッドL ミヤナガ

    集塵パッドL

    ミヤナガ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-4885適合ドリル径(mm)220以下
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    色青質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • マーカー ジュースペイント パイロット

    マーカー ジュースペイント

    パイロット
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク材質軸・キャップ:樹脂(軸に攪拌用ボール入)種類水性顔料マーカー方式キャップ式(攪拌&ポンピング方式)線幅(mm)1.0(細字)インク色白材質(インキ)水性顔料インキ寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大径16.3×120.3
  • 単管パイプ用ジョイント JAPPY

    単管パイプ用ジョイント

    JAPPY
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)色シルバー
  • 水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯

    パイロット
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • 集塵パッド用プレートL ミヤナガ

    集塵パッド用プレートL

    ミヤナガ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    適合使用ドリル径:220mm以下トラスコ品番811-4886材質ゴム製
  • スタッフジャンパー SJシリーズ 30枚入 メディテックジャパン

    スタッフジャンパー SJシリーズ 30枚入

    メディテックジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(2箱×15枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    不織布製ディスポジャンパー。
  • 水性顔料マーカー ジュースペイント パイロット

    水性顔料マーカー ジュースペイント

    パイロット
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)20インク水性顔料インキペン先中字
  • LLFAスムース  専用補助充填パテ KVK

    LLFAスムース 専用補助充填パテ

    KVK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色赤危険物の類別非危険物
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • 集塵パッド用プレートV ミヤナガ

    集塵パッド用プレートV

    ミヤナガ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    適合使用ドリル径:165mm以下トラスコ品番811-4887材質ゴム製
  • 静電気除電プレート ヨシオ

    静電気除電プレート

    ヨシオ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。 抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
    用途静電気除去にトラスコ品番135-6391材質アクリル、鉄、PVC色ミラー質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×1×40
  • スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄) JAPPY

    スタンダードロータリーホース90cm(青、赤、黄)

    JAPPY
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    3日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。チャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
    色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90×3本セット継手5/16フレア(1/2-20UNF)
  • Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用) Raise3D

    Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)

    Raise3D
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
  • ボルト固定式キット JAPPY

    ボルト固定式キット

    JAPPY
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9098-31
  • 8ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK

    8ポート ギガビットデスクトップスイッチ

    TP-LINK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
    材質金属ポート数8
  • 水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯

    パイロット
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • デジタル式真空ゲージ JAPPY

    デジタル式真空ゲージ

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
    質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
  • GSL700専用 バリカンブレード BLACK&DECKER

    GSL700専用 バリカンブレード

    BLACK&DECKER
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌日出荷
    適合機種GSL700