カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-p1」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業

    ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路ショート用端子 サンハヤト

    回路ショート用端子

    サンハヤト
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
    材質リン青銅種類その他適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm)仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 集塵パッド ミヤナガ

    集塵パッド

    ミヤナガ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    粉塵の飛散を防止。他社製品にも使用可能。位置決めが簡単です。
    用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止に。トラスコ品番162-3211刃先径(Φmm)使用可能カッター:125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュースペイント 細字 多色セット パイロット

    ジュースペイント 細字 多色セット

    パイロット
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマークセット内容【細字8色セット】B(ブラック)、R(レッド)、L(ブルー)、G(グリーン)、Y(イエロー)、P(ピンク)、LB(ライトブルー)、W(ホワイト)B(ブラック)、R(レッド)、L(ブルー)、G(グリーン)、Y(イエロー)、P(ピンク)、LB(ライトブルー)、W(ホワイト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×17×122/128×21×122(紙箱入り)
  • ジュースペイント 極細 多色セット パイロット

    ジュースペイント 極細 多色セット

    パイロット
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク
  • (PSJP)ガスケット、リヤー ハウジング MAZDA(マツダ)

    (PSJP)ガスケット、リヤー ハウジング

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パステル 6色セット パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パステル 6色セット

    パイロット
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式インク色W(ホワイト)、PY(パステルイエロー)、PG(パステルグリーン)、PL(パステルブルー)、PV(パステルバイオレット)、PP(パステルピンク)
  • 水性顔料マーカー ジュースペイント 太字 メタリックカラー6色セット パイロット

    水性顔料マーカー ジュースペイント 太字 メタリックカラー6色セット

    パイロット
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマークセット内容【メタリックカラー太字】GD(ゴールド)、S(シルバー)、MP(メタリックピンク)、MG(メタリックグリーン)、ML(メタリックブルー)、MV(メタリックバイオレット)GD(ゴールド)、S(シルバー)、MP(メタリックピンク)、MG(メタリックグリーン)、ML(メタリックブルー)、MV(メタリックバイオレット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×24×122
  • 投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス)

    投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート

    MagX(マグエックス)
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    スチール面に貼れる投影にも最適な大判サイズのマグネットホワイトボードシートです。
    用途会議やミーティングに。教育現場の黒板との併用に。プロジェクタースクリーン用に。付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー ・タックハンドル材質●表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット:異方性マグネットRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 メタリック 6色セット パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 メタリック 6色セット

    パイロット
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式インク色GD(ゴールド)、S(シルバー)、MP(メタリックピンク)、MG(メタリックグリーン)、ML(メタリックブルー)、MV(メタリックバイオレット)
  • 水性顔料マーカー ジュースペイント 細字 6色セット パイロット

    水性顔料マーカー ジュースペイント 細字 6色セット

    パイロット
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×17×122/98×21×122(紙箱入り)
  • ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。
    用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
    琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~26
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MKSJP1 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MKSJP1

    ホンダ
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP SUSPENS   38651MKSJP1 ホンダ

    UNIT COMP SUSPENS 38651MKSJP1

    ホンダ
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
    琥珀対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
  • ジュースペイント 中字 8色セット パイロット

    ジュースペイント 中字 8色セット

    パイロット
    1,898税込2,088
    1セット
    6日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。
    用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマークセット内容8色セットタイプシングル線幅(mm)1.4インク色黒・赤・青・緑・黄・白・ピンク・ライトブルーインク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
    呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
  • FORK BOLT S/COMP    51485MKSJP1 ホンダ

    FORK BOLT S/COMP 51485MKSJP1

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
  • SPRING,FR FORK    51401MKSJP1 ホンダ

    SPRING,FR FORK 51401MKSJP1

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • DAMPER COMP,FR    51430MKSJP1 ホンダ

    DAMPER COMP,FR 51430MKSJP1

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ナット対辺(mm)(取付ロック)36
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MKSJP1 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MKSJP1

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,R FRONT    51400MKSJP1 ホンダ

    FORK ASSY,R FRONT 51400MKSJP1

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
    琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    ワンホール混合栓
    仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
  • 遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り ホームテイスト

    遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    遮熱効果-28℃!遮熱ジョイントパネル 30×30cm!。お庭やベランダをおしゃれに模様替えします。窓や外壁から入るお庭やベランダの照り返しを防ぐことで、室内の温度を下げます。1枚あたり365gと軽量でジョイント式ですので、簡単に設置が可能です!。耐水・耐久性に優れているので、長くご使用いただけます。タイル柄とストーン柄の2種類からお選びください!
    用途テラスやベランダのシートして。寸法(cm)30×30×1.2素材表面:塩化ビニル樹脂、ガラス繊維、ポリエステル / 裏面:ポリプロピレン
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
    琥珀対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
  • プリンタ電卓用ACアダプター カシオ計算機

    プリンタ電卓用ACアダプター

    カシオ計算機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • カップキット(SK6) 制研化学工業

    カップキット(SK6)

    制研化学工業(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
  • デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
    用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
  • 三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    16,600税込18,260
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
    RoHS指令(10物質対応)対応