曜日別特売

遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り

遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト遮熱ジョイントパネル 30×30cm 18枚入り - ホームテイスト

遮熱効果-28℃!遮熱ジョイントパネル 30×30cm!
お庭やベランダをおしゃれに模様替えします。
窓や外壁から入るお庭やベランダの照り返しを防ぐことで、室内の温度を下げます。
1枚あたり365gと軽量でジョイント式ですので、簡単に設置が可能です!
耐水・耐久性に優れているので、長くご使用いただけます。
タイル柄とストーン柄の2種類からお選びください!

用途
テラスやベランダのシートして。
寸法(cm)
30×30×1.2
素材
表面:塩化ビニル樹脂、ガラス繊維、ポリエステル / 裏面:ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517917SH-25-SJP18-STストーン
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81518425SH-25-SJP18-TLタイル
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする