カテゴリ

  • バイク純正部品(335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • 制御機器(57)
  • 物流用品(43)
  • 自動車純正部品(36)
  • 自動車補修部品(21)
  • 住設機器(16)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sj-7」の検索結果

881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャイアントキリング7G スロージギングモデル MajorCraftジャイアントキリング7G スロージギングモデルMajorCraft
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
求めたのは極限の「感度」と「操作性」チタンガイド×超高弾性東レM40X【BAIT model - 6.0ft Advantage -】6.0ftのレングスは、近海の青モノ狙いでのハイスピードジャークが行い易く、中深海や根魚狙いでのフォール幅のバランスが取れたレングス。従来のモデルを遥かに超える高反発なブランクスを活かし、感度と繊細な操作性を追及したレングスであり、ややレギュラーファーストよりに設定することにより、オートマチックな操作感からマニュアルな操作感を得ることができるテーパーデザイン。より軽く、より繊細なアクションを可能にし、感度も向上しました。【BAIT model - 5.7ft Advantage -】6.0ftからさらに短い5.7ftに設定することで、底物狙いや中深海ではより引き抵抗のあるヘビーウエイトジグを軽くリフトすることが可能であり、近海の青モノや遊泳力のあるターゲットに多様されるショートピッチジャークやハイスピードジャークに高次元に対応します。また、100mを超える深場の青モノ狙いや、100m未満であっても船を流していくドテラシチュエーションで圧倒的に使いやすいレングスとテーパーデザイン。
継数(本)1pcグリップ脱着式
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RF06RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【XV】年式:2012.10-2016.05、型式:GP7、エンジン型式:FB20(NA)、【フォレスター】年式:2012.11-2018.07、型式:SJ5(A-E型)、エンジン型式:FB20(NA)、【レガシィ】年式:2012.05-2014.10、型式:BMM/BRM、エンジン型式:FB25(NA)、【レガシィ】年式:2014.10-、型式:BN9/BS9、エンジン型式:FB25(NA)
マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」 メロン屋工房マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」メロン屋工房
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
スピニングモデル、グリップ脱着式になります。青森津軽海峡でのマダイジギング用に開発したロッドであり、小型メタルジグをキャストしジギングする機種、キャストでのJIGマックスは60gになります。マダイのバイトを弾かない繊細なティップに、海峡の大型マダイとのやり取りにおいてマダイが海流に乗った場合も負けないパワーがあります。ガイドはトルザイト&SIC-Sの組み合わせです。
仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):110●ラインPE(#):0.6~1.5全長7ftタイプスピニングモデル
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密自動旋盤用コレットチャック SJ-8Rエーワン精密
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。適合機種スター精密SJ-8Rシャンク径(mm)15
自動旋盤用コレットチャック SJ-15 エーワン精密自動旋盤用コレットチャック SJ-15エーワン精密
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
用途自動旋盤用。適合機種スター精密SJ-15シャンク径(mm)20
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚 タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 窓下棚タカラスタンダード
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) ショートミラータカラスタンダード
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラータカラスタンダード
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×187×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED) タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED)タカラスタンダード
45,980税込50,578特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
仕様LED:7.5W、コンセント:内側2口、外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付)タカラスタンダード
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡タカラスタンダード
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED) ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED) ショートミラータカラスタンダード
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
仕様LED:7.5W、コンセント:内側2口、外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
Reカリフウエスト ブルーストーム(Bluestorm)Reカリフウエストブルーストーム(Bluestorm)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
サイズF
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
Infineon Nチャンネル MOSFET700 V 63.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET700 V 63.3 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Infineon のクール MOS の設計は、超ジャンクション( SJ )の原理に基づいて設計された Infineon Technologies のパイオニアである、高電圧 MOSFET 向けの革新的な技術です。600 V Cool MOS C7 シリーズは、 SJ MOSFET サプライヤの経験と高度な技術革新を兼ね備えた製品です。600 V C7 は、 RDS ( on ) * A が 1 オーム * mm 2 未満の初めてのテクノロジーです。鉛フリーリードめっき RoHS対応 優れた熱抵抗:アバランシェ 100 % テスト済み IEC61249-2-23 準拠のハロゲンフリーです
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 63.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 700 Vシリーズ CoolMOS(TM)実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 0.048 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4.5V1チップ当たりのエレメント数 1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 31.2 A 表面実装 パッケージTO-263 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET650 V 31.2 A 表面実装 パッケージTO-263 3 ピンINFINEON
459,800税込505,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Infineon のクール MOS の設計は、超ジャンクション( SJ )の原理に基づいて設計された Infineon Technologies のパイオニアである、高電圧 MOSFET 向けの革新的な技術です。600 Cool MOS C7 シリーズは、SJ MOSFET サプライヤの経験と高度な技術革新を兼ね備えた製品です。600 C7 は、RDS on * が オーム mm 未満の初めてのテクノロジーです。超高速ボディダイオード
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 31.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vシリーズ CoolMOS(TM)実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 0.11 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4.5V1チップ当たりのエレメント数 1RoHS指令(10物質対応)対応
RSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケット RSタイチRSJ731 ヒューズ オールシーズンジャケットRSタイチ
31,980税込35,178
1着
11日以内出荷
防水性やCEプロテクターなどのライディングに必要な機能を備えた、ツーリングにも街歩きにもぴったりなストリートスタイルのライディングジャケット。フードは襟元に収納でき、お好みに合わせてスタイルチェンジも楽しめます。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造で、気温やシーンに合わせてそれぞれ単体や組み合わせた着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。収納式フード(襟)CEレベル1ソフトタイププロテクター(肩・肘)単体着用可能インナージャケット
用途ライディングジャケット材質表地:ナイロン 100%/裏地:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%/中綿:ポリエステル 100%
RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ RSタイチRSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカRSタイチ
31,980税込35,178
1着
11日以内出荷
フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)フォームタイププロテクター(背)着脱式フードベンチレーション(脇)
用途トップス材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%
RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチRSJ732 ソフトシェル フーディRSタイチ
19,980税込21,978
1着
11日以内出荷
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地折り畳み式フードベンチレーション(脇)
用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 4.7Ω ±5%, ROX3SJ4R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 4.7Ω ±5%, ROX3SJ4R7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, ROX3SJ4K7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, ROX3SJ4K7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX3S抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 2.7kΩ ±5%, ROX3SJ2K7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 2.7kΩ ±5%, ROX3SJ2K7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX3S抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, ROX2SJ4R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, ROX2SJ4R7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, ROX2SJ4R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, ROX2SJ4R7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)4.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7kΩ ±5%, ROX2SJ4K7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 4.7kΩ ±5%, ROX2SJ4K7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,098税込10,008
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX2S抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 2.7Ω ±5%, ROX2SJ2R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 2.7Ω ±5%, ROX2SJ2R7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 4.7kΩ ±5%, ROX1SJ4K7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 4.7kΩ ±5%, ROX1SJ4K7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,798税込7,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズROX1S抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 2.7Ω ±5%, ROX1SJ2R7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 2.7Ω ±5%, ROX1SJ2R7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
189,800税込208,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:26●防護高さ:545mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●長さ:30mm●幅:30mm●コード番号:757-7825アズワン品番65-7316-93
JSC-1型 シアンイオン蒸留装置 JSC-1シリーズ 日本理化学器械(NRK)JSC-1型 シアンイオン蒸留装置 JSC-1シリーズ日本理化学器械(NRK)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS-1、JS-2、JS-3、JS-7、JS-9、JS-15●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5610-01アズワン品番65-8686-19
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
339,800税込373,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:50●防護高さ:1025mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●高さ:1094mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:757-7847アズワン品番65-7316-71
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
239,800税込263,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:34●防護高さ:705mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●機能:ミュート機能●コード番号:757-7838アズワン品番65-7316-94
JS 1型 アンモニウムイオン蒸気蒸留装置 JS -1シリーズ 日本理化学器械(NRK)JS 1型 アンモニウムイオン蒸気蒸留装置 JS -1シリーズ日本理化学器械(NRK)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS 2、JS 3、JS 4、JS 5、JS 6、JS 7、JS 8、JS 9×3、S 10、S 15●※JS 品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5611-01アズワン品番65-8686-20
ボールジョイント・メス型 006シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント・メス型 006シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:10●穴径 mm:7●コード番号:006-1807アズワン品番65-8664-96
JSF-2型 フッ素イオン水蒸気蒸留装置(2) 5613-01シリーズ 日本理化学器械(NRK)JSF-2型 フッ素イオン水蒸気蒸留装置(2) 5613-01シリーズ日本理化学器械(NRK)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JSー3、JSー7、JSー8、JSー9×4、JSー10×2、JSー16、JSー17●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5613-01アズワン品番65-8686-34
ボールジョイント・オス型 005シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント・オス型 005シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:10●穴径 mm:7●コード番号:005-1807アズワン品番65-8664-91
ニッパー替バネ3本組 グリーンベルニッパー替バネ3本組グリーンベル(1件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
翌々日出荷
開閉軽く力の入りやすいバネです。4品番のつめきりに対応。Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。
仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレスアズワン品番65-8924-15
ハモノジク BIGM(丸山製作所)ハモノジクBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB)図解NoMB2400M TM24 ギヤケース部品_No.8、BC2400 ギヤケース部品 ハモノジク_No.8、MB2400M ギヤケース部品_No.8、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.8、MC-PSJ 本体部品_No.14、MB2410M ギヤケース部品_No.8、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.8、BC1840L ギヤケース部品 ハモノジク_No.8、MC-SJ 本体部品_No.11、BC1840U ギヤケース部品 ハモノジク_No.8、MB2400K ギヤケース部品_No.8
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら