4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
30,080 税込33,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)
仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1 付属品フットスイッチ(コード長2.5m) 材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金 質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く 風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200 ノズル樹脂製パンカーノズル×5 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
付属品フットスイッチ(コード長2.5m) 適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの) 材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金 質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く 風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200 ノズル樹脂製パンカーノズル×5 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
499,800 税込549,780
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • cv-3000