カテゴリ
- 作業工具(126)
- 制御機器(102)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- 建築金物(64)
- 切削工具(62)
- バイク部品(43)
- 機構部品(35)
- 測定用品(34)
- 作業服(34)
- 自動車補修部品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- パソコン/周辺機器(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 塗料(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 電気材料(20)
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 事務用品(16)
- 厨房用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 安全標識(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 縫製用品(12)
- 電動工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(9)
- 物流用品(8)
- 研磨材(8)
- 農業機械(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(5)
- 防災用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 卓上消耗品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コミネ(76)
- ミエラセン(52)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(29)
- KTC(26)
- 四国化成(19)
- 佐藤計量器製作所(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ノーブランド(16)
- SK11(16)
- 岩田製作所(15)
- TRUSCO(14)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
- エスコ(12)
- アルトコーポレーション(11)
- 日研工作所(9)
- NB(日本ベアリング)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- NSP(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sk-3」の検索結果

【オーダー】フリープレート SK3
ノーブランド¥1,177税込¥1,2951枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ホース中間継手
セフティー3(19件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ホースとホースをつなぎます。用途散水パーツ。質量(g)20接続方式ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
FSC(R)認証完封箸 100膳入り
九州紙工¥289税込¥3181袋(100膳)当日出荷から7日以内出荷箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。長さ(mm)210タイプ元禄箸FSC認証認定FSC認証番号C126057
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ
ナンシン(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
SEISHIN¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー ホワイト MO-SK003-WH
ライフオンプロダクツ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。タンク容量(L)2
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトル式 ホットウォーターサーバー ダークグレー MO-SK003-DG
ライフオンプロダクツ¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。タンク容量(L)2
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥599税込¥6591パック(100本)当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥219~税込¥241~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
消防標識
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
3カ-W POPリベット SK
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷締結時、マンドレルヘッドがリベット内を通過し、ヘッドが飛びません。 従来のFBHM(フラットリベット)と異なり、締結後のヘッド回収が扶養です。 座屈側・フランジ側共にフラットな状態に近く、設計の自由度が向上します。 母材下穴の両面に座ぐり加工して使用するリベットです。寸法H(mm)5.2寸法d(mm)3.27寸法P(mm)0.8寸法M(mm)1.83リベット呼径D(mm)3加工物穴径(mm)3.3![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)
ステンレス角型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
...









































![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)