カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「sk-625ph」の検索結果

pH計 SK-625PH
佐藤計量器製作所¥29,000税込¥31,9001個16日以内出荷精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
ハンディ型PH計
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ハンディ型PH計 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ハンディ型pH計
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個(1個)4日以内出荷オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)