曜日別特売

pH計 SK-625PH

pH計 SK-625PH - 佐藤計量器製作所pH計 SK-625PH - 佐藤計量器製作所

精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付
測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です

付属品
ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)
型式
SK-625PH
寸法(mm)
72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m
測定範囲
pH0.00~14.00、0.0~50.0℃
電源
9V型乾電池1個(モニタ用付属)
精度
[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)
分解能
pH0.01、0.1℃
校正
3点校正
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025436116440-00
オープン
¥29,000
¥31,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする