カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sk-102」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-102 ブラスティッカーズ C’ultiva(カルティバ)SK-102 ブラスティッカーズC’ultiva(カルティバ)
199税込219
1枚
7日以内出荷
ブラスの「カチ・カチ」というサウンドは、小魚の捕食者と同質という学説もあります。音がバスの喰いを左右するときに使用するスーパーウェポン。テキサスリグやキャロライナリグに使用してください。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数BLACK
ノンスリップ シート 多摩電子ノンスリップ シート多摩電子
979税込1,077
1個
7日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1種別ノンスリップ シート材質シリコーンゴム幅(mm)約178(組立時)ブラック高さ(mm)42(組立時)質量(g)約88(組立時)奥行(mm)109(組立時)
サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kgナンシン
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46車輪サイズ(cm)10
サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kgナンシン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)9.3タイプブレーキなし積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10
コンプ SR102取扱説明書 SK11コンプ SR102取扱説明書SK11
489税込538
1個
4日以内出荷
SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。
用途取り扱い説明書。材質サイズA4ページ数10ページ
NSパス用ホース固定材 東リNSパス用ホース固定材東リ
12,980税込14,278
1箱(20個)
4日以内出荷
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ コミネJK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカコミネ
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ 防風・保温生地(ソフトシェル)使用 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : SK-815 別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
ソリスアロマブリューワー ソリスソリスアロマブリューワーソリス
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。 香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。 24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。 18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。 オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP質量(kg)約2.85容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)消費電力(W)950電源AC100V50/60Hzケーブル長(m)1機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275電源供給方式交流式RoHS指令(10物質対応)対応
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-10フジトク
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ハンドルセット 新日軽(LIXIL)ハンドルセット新日軽(LIXIL)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から8日以内出荷
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
こだわり筆入 アルロック SONIC(ソニック)[文具]こだわり筆入 アルロックSONIC(ソニック)[文具]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。 大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
材質本体=ABS・PE・PU寸法(mm)95×240×36主要材質本体=ABS・PE・PU
耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
こだわり筆入 アルロック SONIC(ソニック)[文具]こだわり筆入 アルロックSONIC(ソニック)[文具]
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
ブルー材質ABS・PE・PU寸法(mm)95×240×36主要材質ABS・PE・PU機能ロック機能アズワン品番64-8823-68繰り返し・詰め替え対応
六角箸 スリーライン六角箸スリーライン
979税込1,077
1個
5日以内出荷
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
メッシュパネル用 線材 棚 光メッシュパネル用 線材 棚
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
テナント用電灯動力分電盤 TESK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TESK河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
テナント用電灯動力分電盤 TNSK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNSK河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
吊り輪 BRAITH(ブレイス)吊り輪BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック幅(mm)106(吊り輪部)寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルノブ スリーウッドハンドルノブスリーウッド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルの操作がラクチンになります太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)172付属品ボルト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
チップ IDI イスカルチップ IDIイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
BT40 スリムチャック(標準) 日研工作所BT40 スリムチャック(標準)日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所ストレートシャンク超ロング型スリムチャック日研工作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)1.75~10.0
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
セミサーキュラープラグ SUNセミサーキュラープラグSUN(1件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。