カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)

「sk-1100」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業据置型アップ・ダウン変圧器日章工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
使用可能国イギリス・オーストラリアなど電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
プラグ形状C使用可能国スイス・ドイツ・中国など電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から13日以内出荷
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
真鍮製両面ハトメ SK11真鍮製両面ハトメSK11
599税込659
1パック(10組)
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)約16最大取付物厚さ(mm)約4.0
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所センサー(静止表面貼付用/8250-63)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。仕様静止表面貼付用センサ付属品耐熱コード3m適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所一般空気用分離センサ/8250-75佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74佐藤計量器製作所
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計アスファルト用センサー佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計高速応答センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計用K熱電対センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
ポストタイプ ステンレス製(SP-11 Z1100) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-11 Z1100)サンキン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)114.3×t3.0×H850材質ステンレス製
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッドSK11(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドですねじ径(mm)10ピッチ1.5ねじ径M10×P1.5
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ