センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。
仕様肉厚の薄い内部測定用
寸法(mm)70×155×25
測定範囲9.1~40.0%
本体質量(g)約166(電池含む)
測定方式電気抵抗式
機能平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ
測定温度(℃)5~40(結露なきこと)
電源(個)単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)
アズワン品番1-5663-31
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)約70×25×155
電源単3マンガン電池×2(付属)
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)
機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)約600
分解能(%)0.001
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
電気テスター感覚で簡単水分チェック
簡単。センサを試料にあてるだけです。
速い。スイッチを押すだけで測定完了。
正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。
各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用
付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書
形状センサ:クリップ
幅(mm)70
質量(g)約135(本体のみ)
タイプ5
寸法H(mm)155
電源単3形マンガン電池×2本
寸法D(mm)25
表示3-1/2桁LCD
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0
機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更
測定温度(℃)5~40
センサーコード長(m)約0.6
分解能(%)0.1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード