カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk10-9」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
北川用高爪(スクロール用) IZS北川用高爪(スクロール用)IZS
17,980税込19,778
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
SKクーラントコレット 日研工作所SKクーラントコレット日研工作所
5,798税込6,378
1本(1本)
翌々日出荷
NSパス用ホース固定材 東リNSパス用ホース固定材東リ
12,980税込14,278
1箱(20個)
4日以内出荷
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
プレート エンド (TM) MAZDA(マツダ)プレート エンド (TM)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) エンジン (FE) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) エンジン (FE)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
5,590税込6,149
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-10フジトク
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所CNCセンバンヨウ スリムチャック日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
SK-P コウソクスリムC HSK 日研工作所SK-P コウソクスリムC HSK日研工作所
33,980税込37,378
1本(1本)
翌々日出荷
バックステップ MT10 Q5K-YSK-109-J01 YAMAHA(ヤマハ)バックステップ MT10 Q5K-YSK-109-J01YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
タンクパッド MT-10 ワイズギアタンクパッド MT-10ワイズギア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
MT-10ロゴ入りタンクパッド。車体にマッチしたデザインの大型タンクパッドです。ハニカムスリップパターンを施したスタイリッシュなデザイン。
取付取付工数:0.1hサイズ(mm)縦約230、横約160
HSKスリムチャック 日研工作所HSKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7
HSKメジャードリームホルダ 日研工作所HSKメジャードリームホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
シリーズMDSK
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
Ohlins フォークカートリッジs FSK 100 Scrambler 900 (2006-2016) | FSK109 UnitGarage (ユニットガレージ)Ohlins フォークカートリッジs FSK 100 Scrambler 900 (2006-2016) | FSK109UnitGarage (ユニットガレージ)
76,980税込84,678
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph Scrambler 900 (2006-2017)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)富士電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から101日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)