カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk10-10」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電気のこぎり京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
リス一本杭 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本杭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
K熱電対 TRUSCOK熱電対TRUSCO
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷
スリーブ外径(Φmm)8
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
杉仕上げ加工材 ノーブランド杉仕上げ加工材ノーブランド
319税込351
1本
3日以内出荷
ヘッドシリンダー (SESK) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (SESK)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (S5SK) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (S5SK)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
気密スペーサー(標準型) 城東テクノ気密スペーサー(標準型)城東テクノ
36,980税込40,678
1ケース(4本)
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
サイド取付用ピン MAC8(マックエイト)サイド取付用ピンMAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット重ね使いずれ防止 明和グラビアカーペット重ね使いずれ防止明和グラビア(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
用途カーペット重ね使い用ズレ防止材質PP/ナイロンダークブルー寸法(縦×横)(cm)10×10
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
シリーズMDSK
SK袋のまま米びつ10KG DRF10 スケーターSK袋のまま米びつ10KG DRF10スケーター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン・ABS樹脂幅(cm)22.2長さ(cm)32.3高さ(cm)34.7
PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅100~199mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
鉛レス 給水コアゲート LJ10-BSR-SK LJ10-BSR-SKシリーズ 東洋バルヴ鉛レス 給水コアゲート LJ10-BSR-SK LJ10-BSR-SKシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
鉛レス
ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK)サンキン
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製
PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
189,800税込208,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
3,690税込4,059
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
119,000税込130,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
299,800税込329,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
249,800税込274,780
1巻
6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
969税込1,066特価
1セット(5組)
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
鉛レス 給水コアチャッキ LJ10-BNS-SK-N LJ10-BNS-SK-Nシリーズ 東洋バルヴ鉛レス 給水コアチャッキ LJ10-BNS-SK-N LJ10-BNS-SK-Nシリーズ東洋バルヴ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鉛レス
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
鉛レス 埋設コアゲート LJ10N-BS-OR-SK-N LJ10N-BS-OR-SK-Nシリーズ 東洋バルヴ鉛レス 埋設コアゲート LJ10N-BS-OR-SK-N LJ10N-BS-OR-SK-Nシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鉛レス
記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)記名シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から16日以内出荷
端子番号などを押印することができます。
ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL500タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL560 セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ドライバーカッター専用ホルダーケース付き
規格L型色(本体)トラスコ品番401-3077質量(g)163刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
強力打ち棒 両面10mm用 SK11強力打ち棒 両面10mm用SK11(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
欠品中
SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5