カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk10-6」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形象印チェンブロック
96,980税込106,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
シフトノブ ショートウッド MOMOシフトノブ ショートウッドMOMO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニーウッド
北川用高爪(スクロール用) IZS北川用高爪(スクロール用)IZS
13,980税込15,378
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
SKクーラントコレット 日研工作所SKクーラントコレット日研工作所
5,798税込6,378
1本(1本)
翌々日出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
SA型集合郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)SA型集合郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
交換用先ゴム〔安定歩行タイプ〕 ブラック 14Φ キザキ交換用先ゴム〔安定歩行タイプ〕 ブラック 14Φキザキ
699税込769
1個
5日以内出荷
確実なサイズロックで安定歩行が可能
ブラックサイズΦ14/接地面:Φ16
ガスケット タイミングケース (TM) MAZDA(マツダ)ガスケット タイミングケース (TM)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-01
カバータイミングギヤー (TM) MAZDA(マツダ)カバータイミングギヤー (TM)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズサンワ[テープ]
3,690税込4,059
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
BL型集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
BL集合郵便受箱扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-10フジトク
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポールアーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)サンポール
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アーチ型の車止めです。
シルバー幅(mm)1000仕様埋込式材質ステンレスポール径(Φmm)60.5
アーチAH-7 車止め サンポールアーチAH-7 車止めサンポール
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
サンポール  車止め スチールアーチ サンポールサンポール 車止め スチールアーチサンポール(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シェラケトル DOD(ディーオーディー)シェラケトルDOD(ディーオーディー)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シェラカップがぴったりハマる広口ケトルコーヒーを沸かしたり、ちょっと調理したり、キャンプにひとつあると便利な広口小型ケトル。シェラカップと重ねて収納でき、荷物がコンパクトにまとまります。
セット内容製品本体、ハンドル(本体に取付済み)、押さえパーツ(本体に取付済み)、ネジ(本体に取付済み)、蓋、キャリーバッグ材質本体:ステンレス鋼、キャリーバッグ:コットン100%容量(mL)満水容量:本体820、蓋120質量(g)(総質量)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×13×7.5(ハンドル展開時)、蓋:約17.5×12.5×1.5収納時寸法(cm)(約)W17.5×D13×H8.5(本体、蓋セット収納時)
MDメジャードリームホルダBT40 日研工作所MDメジャードリームホルダBT40日研工作所
32,980税込36,278
1本(1本)
翌々日出荷
MDメジャードリームホルダBT30 日研工作所MDメジャードリームホルダBT30日研工作所
32,980税込36,278
1本(1本)
翌々日出荷
アーチ FAA-7 サンポールアーチ FAA-7サンポール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0 扶桑精機ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6108
HSKスリムチャック 日研工作所HSKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7
アーチ FAH-7 サンポールアーチ FAH-7サンポール
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
アーチAH-7 車止め交換用本体 サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体サンポール
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
アーチAA-7 車止め交換用本体 サンポールアーチAA-7 車止め交換用本体サンポール
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0 扶桑精機ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6104