カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(85)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk101」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK101 SAVIGOR

    SK101

    SAVIGOR
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    タイヤタイプTLプライPR:SP75
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター

    ナンシン(26件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
    仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)

    ナンシン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
    ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • SK-101 ブラスティッカーズ C’ultiva(カルティバ)

    SK-101 ブラスティッカーズ

    C’ultiva(カルティバ)
    199税込219
    1枚
    7日以内出荷
    ブラスの「カチ・カチ」というサウンドは、小魚の捕食者と同質という学説もあります。音がバスの喰いを左右するときに使用するスーパーウェポン。テキサスリグやキャロライナリグに使用してください。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数BRASS
  • ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン手鍬

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手軽で使いやすい
  • SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK10スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
    電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • セミサーキュラープラグ SUN

    セミサーキュラープラグ

    SUN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • メッシュパネル用 線材 棚 光

    メッシュパネル用 線材 棚

    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
  • 免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策 ELPA

    免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策

    ELPA
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
    種別転倒防止ストッパーセット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1寸法(mm)約83×158×43直径(Φmm)78(吸盤)
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ アズワン

    角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ

    アズワン
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
    材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
  • 電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電動のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
    電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
  • リス一本杭 リス興業

    リス一本杭

    リス興業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
    仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
  • SK  スリムコレット 日研工作所

    SK スリムコレット

    日研工作所
    4,698税込5,168
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • 3W充電式ハンディライト GLOBAL&LOCAL

    3W充電式ハンディライト

    GLOBAL&LOCAL
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    イエロー質量(g)308本体寸法(mm)197×106×72充電時間(時間)約8充電方式コンセント用ACアダプター充電可能回数約500回防滴構造IPX3各種認証PSE認証取得済み点灯方法強→弱→OFF被写体照度1000Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
  • 電気乾燥庫 静岡製機

    電気乾燥庫

    静岡製機
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
  • 電子血圧計 日本精密測器

    電子血圧計

    日本精密測器(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
    仕様腕帯:エムカフ付属品キャリングバッグ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • スリム(KSK-101) 興和産業

    スリム(KSK-101)

    興和産業
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    薄型設計のシンプルデザインです。限られた玄関スペースが有効に活用できます。集合住宅などに最適です。
    アイボリー
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    スリーブ外径(Φmm)8
  • SKクーラントコレット 日研工作所

    SKクーラントコレット

    日研工作所
    5,798税込6,378
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
    種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス

    ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン

    ソリス
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
    質量(kg)6.4消費電力(W)1050電源AC100V 50・60Hzタンク容量(L)給水タンク:1.7コード長さ(m)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応蒸気圧15
  • ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所

    ストレートシャンクスリムチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチロックミーリングチャック用
  • スリムチャック 日研工作所

    スリムチャック

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-10

    フジトク
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 就寝用コタツ100W天板付(一人コタツ) TEKNOS

    就寝用コタツ100W天板付(一人コタツ)

    TEKNOS
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    毛布の中に入れるほか、お手持ちの毛布を合わせてミニコタツとしも使用出来るパーソナルヒーター
    仕様就寝用コタツ(1人用)、天板付き、100Wランプヒーター質量(kg)2木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×22(天板除く)
  • ケーシング サーモスタット (TM) MAZDA(マツダ)

    ケーシング サーモスタット (TM)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • 手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
    用途濃度測定。
  • 杉仕上げ加工材 ノーブランド

    杉仕上げ加工材

    ノーブランド
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
  • 台車 サイレントマスター ナンシン

    台車 サイレントマスター

    ナンシン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    荷物運搬夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg
    材質樹脂質量(kg)10ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)860特性騒音対策、滑り止め騒音対策静か材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    6,790税込7,469
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
  • ヘッドシリンダー (SESK) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (SESK)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所

    CNCセンバンヨウ スリムチャック

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ヘッドシリンダー (S5SK) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (S5SK)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷