台車 サイレントマスター
荷物運搬夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg
- 材質
- 樹脂
- 質量(kg)
- 10
- 色
- ブルー
- 車輪径(Φmm)
- 100
- 材質(車輪)
- グレーゴム
- 積載荷重(kg)
- 150
- ハンドル高さ(mm)
- 860
- 特性
- 騒音対策、滑り止め
- 騒音対策
- 静か
- 材質(荷台)
- 樹脂
- ハンドルタイプ
- 折りたたみ
- 前輪タイプ
- 自在
- 後輪タイプ
- 固定
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



























