62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスメガネラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルフレックスロックギアR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上 材質クロームバナジウム鋼
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)200 差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
869 税込956
当日出荷

狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381 全長(mm)100 質量(g)116 差込角(mm)6.35(ビット) 外径(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。 仕上クロームメッキ鏡面 材質クロームバナジウム鋼
1セット(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10×13 最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7) 6.35mm六角軸 首振角度(°)10度
1セット
989 税込1,088
当日出荷

首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 ギア数72山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 首振角度(°)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 首振角度(°)180 首振りあり ラチェット機構あり ギア数高性能72山ギア搭載
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 仕様六角対辺6.35mm(ビット) 差込角(mm)9.5(ソケット) ギア数72(山)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 仕様7段階ポジション 全長(mm)294~432 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 送り角度(°)5 ヘッド幅(mm)約33.3 ギア数72山
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 仕様6段階ポジション 全長(mm)258~373 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 送り角度(°)5 ヘッド幅(mm)約27.5 ギア数72山
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。 材質クロームバナジウム鋼
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 首振りあり ラチェット機構あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートフレックスラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり 首振りあり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 口金E26 全光束(Lm)7200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×290(閉じた状態)、410×410×290(開いた状態) 電源コード(m)2.5 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180~350 光色昼光色 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 質量(kg)8.8 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)170×380×325 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ) 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。 セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm 材質クロームバナジウム鋼
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MFR1719N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)17×19 最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
3,698 税込4,068
欠品中

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様首振り機構付 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下 サイズ(mm)6 首振りあり ラチェット機構あり ギア数60山(送り角度6度)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約900 消費電力(W)32 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×290 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,588 税込1,747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)