カテゴリ
- 作業工具(16)
- パソコン/周辺機器(3)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sk11 seb3-250w」の検索結果

2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面![エアダスター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38030081-230125-02.jpg)
エアダスター
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(350mL)ほか当日出荷パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。付属品ノズル付仕様逆さ噴射対応成分ノンフロンタイプ材質缶:スチールタイププッシュ式ガスの種類DME・炭酸ガスグリーン購入法適合外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216逆さ噴射○
トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
非常事隊 折りたたみ水タンク10L
カクセー(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します! ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます! 冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!材質PE、ナイロン、PET寸法(mm)400×380×45質量(g)93
エアーダスター ノンフロン
(341件のレビュー)¥389~税込¥428~1本(350mL×1本)ほか当日出荷逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
トーション多機能ショートレンチ9本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(9本組)当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)265タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(350mL)ほか当日出荷■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)欠品中首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
首振エクステンションバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)






![エアダスター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38030081-230125-02.jpg)