カテゴリ
- 切削工具(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 作業工具(27)
- 研磨材(12)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 介護用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 住設機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(26)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 東日興産(TN)(9)
- ノーブランド(8)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(6)
- KSフィルター(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グリーンクロス(4)
- サナス(4)
- NAKATAKI(4)
- オルファ(3)
- 貝印(3)
- サンコウ電子研究所(3)
- 三菱電機(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk120」の検索結果

クッキングヒーター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
ショックレスカバー
日大工業(16件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1ケース(10本)ほか翌々日出荷柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。長さ(m)1.7
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(120巻)3P
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷【強粘着】【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。材質紙(基材・芯・はくり紙)、合成ゴム系(粘着剤)幅(mm)160巻数120(3巻入)テープ紙巻内径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
アルミ製軽量専用脚立 TSK型
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から翌日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
案内スタンド看板
高昇¥7,298税込¥8,0281台(1台)翌々日出荷本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。用途収納具付属品キャリングトレー仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)トラスコ品番383-8323材質スチールタイプ中皿あり外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)405有効内寸法・間口(mm)395有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)160
油焼仕上鏝
カネ三¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
シフトノブ レースエアーレザー
MOMO¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
油焼仕上鏝
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
卓上型検針器 SK-1200III
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550RoHS指令(10物質対応)対応
eeホワイトボード 脚付
サンケーキコム¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです。用途掲示付属品マーカー:黒、赤、マグネット:4、イレーザー材質スチール
アウトドアキッチン
サンカ¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷野菜洗いや農具洗い、ガーデニングなどの屋外作業にちょうどいい組立式流し台。用途ステンレス製だからサビにくく清潔。排水ホース付き。簡単便利な組立式材質(本体)SUS430寸法H(mm)780寸法D(mm)550
卓上検針器 鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。 ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。 14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。 スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。 ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。質量(kg)11消費電力(W)10検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
W背金ステン笹刃鏝
宮谷製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷から5日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
18-8ハンドル付ロート
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
イズミ 毛玉取り器 小型刃45mm(KC-NB225用)
マクセルイズミ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷対応機種(本体型番):KC-NB225に対応。対応機種KC-NB225RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から16日以内出荷色ホワイト材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり最大耐荷重(kg)180(中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ
ヤガミ¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1012℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1.6リード線長さ(mm)2000保護管長L(mm)200
油焼 背金付き 角鏝
宮谷製作所¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など材質SK5鋼板厚(mm)0.55
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
さわやかなごみ箱上キッチンカウンター120cm幅
ホームテイスト¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)18色ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:25、可動棚:15(1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×85組立時間60分材質(脚部)スチール
撥水養生シート
Bulls(ブルズ)¥5,498税込¥6,0481巻(2本)5日以内出荷資源ごみとして処分できる養生材。一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。幅(m)1
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から16日以内出荷色グレー材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅
ホームテイスト¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)18寸法(cm)120×40×85組立時間60分
メタカラー SK 巾木シリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から6日以内出荷SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000使用場所屋内使用、軒下使用可