カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 作業工具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 研磨材(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk120」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)

    クッキングヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
    用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
  • 案内スタンド看板 高昇

    案内スタンド看板

    高昇
    7,298税込8,028
    1台(1台)
    翌々日出荷
    本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅250収納寸法(mm)250×1163表示有効寸法(mm)210×1000
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm KTC

    スチール製工具箱 片開きメタルケース レッド 間口405×奥行200×高さ170mm

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。
    用途収納具付属品キャリングトレー仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)トラスコ品番383-8323材質スチールタイプ中皿あり外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)405有効内寸法・間口(mm)395有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)160
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ(β型) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック用交換パーツ(β型)

    象印チェンブロック
    559税込615
    1セットほか
    当日出荷
    適合機種β125kg、200kg型
  • 油焼仕上鏝 カネ三

    油焼仕上鏝

    カネ三
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • シフトノブ レースエアーレザー MOMO

    シフトノブ レースエアーレザー

    MOMO
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
  • 油焼仕上鏝 TRUSCO

    油焼仕上鏝

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
  • 卓上型検針器 SK-1200III サンコウ電子研究所

    卓上型検針器 SK-1200III

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
    質量(kg)11電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550RoHS指令(10物質対応)対応
  • コベルコ アームシリンダキット  ヘッド側のみ ノーブランド

    コベルコ アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ ブームシリンダキット ノーブランド

    コベルコ ブームシリンダキット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ アームシリンダキット ノーブランド

    コベルコ アームシリンダキット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ バケットシリンダキット ノーブランド

    コベルコ バケットシリンダキット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    コベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    コベルコ アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • コベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    メーカーコベルコ
  • 卓上検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    卓上検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。 ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。 14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。 スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。 ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
    質量(kg)11消費電力(W)10検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm有効探知・検出幅(mm)140×550使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所

    W背金ステン笹刃鏝

    宮谷製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
  • 18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ロート

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
    用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
  • イズミ 毛玉取り器 小型刃45mm(KC-NB225用) マクセルイズミ

    イズミ 毛玉取り器 小型刃45mm(KC-NB225用)

    マクセルイズミ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    対応機種(本体型番):KC-NB225に対応。
    対応機種KC-NB225RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所

    油焼 背金付き 角鏝

    宮谷製作所
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
    用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など材質SK5鋼板厚(mm)0.55
  • サージアブソーバー SPG

    サージアブソーバー

    SPG
    579税込637
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)250電源単相コンデンサ容量(μF)0.2抵抗(Ω)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • さわやかなごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト

    さわやかなごみ箱上キッチンカウンター120cm幅

    ホームテイスト
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
    用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)18ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:25、可動棚:15(1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×85組立時間60分材質(脚部)スチール
  • 撥水養生シート Bulls(ブルズ)

    撥水養生シート

    Bulls(ブルズ)
    5,498税込6,048
    1巻(2本)
    5日以内出荷
    資源ごみとして処分できる養生材。一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。
    幅(m)1
  • ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅 ホームテイスト

    ヴィンテージごみ箱上キッチンカウンター120cm幅

    ホームテイスト
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱上の空間をより快適にしたキッチンカウンター!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
    用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)18寸法(cm)120×40×85組立時間60分
  • CSアンテナ マスプロ電工

    CSアンテナ

    マスプロ電工
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    受信周波数12.25~12.75GHz耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60偏波水平、垂直の直線偏波
  • スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

    スーパーすべりネジ MSKシリーズ

    オザック精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
    材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクションパッド YZF-R25/R3 ワイズギア

    プロテクションパッド YZF-R25/R3

    ワイズギア
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド。立体印刷のハニカム模様でグリップ感を演出しながらもニーグリップによるタンクへの傷つきを防ぐデザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド。Rの先進的なイメージを表現したとロゴ入りです。
    取付取付工数:0.2h
  • 抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1ケース(3本)
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
    材質PVC(化粧面アクリルコーティング)ホワイト
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストスカイ 120 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストスカイ 120

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    フロストスカイサイズ120混率(%)綿100肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
  • サナスロート 3g×100包 サナス

    サナスロート 3g×100包

    サナス
    2,198税込2,374
    1袋
    5日以内出荷
    溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。
    ケース入数12使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5~2.0g、ケチャップ状:2.5g賞味期限製造後2年原材料デキストリン、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g
  • サナスロート 500g サナス

    サナスロート 500g

    サナス
    1,998税込2,158
    1袋
    5日以内出荷
    溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。
    ケース入数10使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5~2.0g、ケチャップ状:2.5g賞味期限製造後2年原材料デキストリン、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g
  • サナスロート 2kg サナス

    サナスロート 2kg

    サナス
    7,198税込7,774
    1袋
    5日以内出荷
    溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。
    ケース入数4使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5~2.0g、ケチャップ状:2.5g賞味期限製造後2年原材料デキストリン、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g
  • サナスロート 800g サナス

    サナスロート 800g

    サナス
    3,398税込3,670
    1袋
    5日以内出荷
    溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。
    ケース入数6使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5~2.0g、ケチャップ状:2.5g賞味期限製造後2年原材料デキストリン、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g
  • クランク120 LIVRE(リブレ)

    クランク120

    LIVRE(リブレ)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    120mmの長さが生み出す 圧倒的なトルク 120mmの強靭なプレートに EF30 ノブを組み合わせ、 センターロック方式でハンドルを正確に中心部分で固定。 ただ、長いハンドルではなく、進化を真価にしたハンドルです。
    用途カスタムパーツ
  • ソニック 08ZX-14 シングル サイレンサー アールズギア

    ソニック 08ZX-14 シングル サイレンサー

    アールズギア
    65,980税込72,578
    1個
    12日以内出荷
  • ソニック 08ZX-14 シングル テールパイプ アールズギア

    ソニック 08ZX-14 シングル テールパイプ

    アールズギア
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷