2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器 補助接点ツイン 幅(mm)48 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 縦(mm)48 操作方式交流操作形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ
32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド 全長(mm)370 質量(kg)1.3 電圧(V)12 最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード) モードモード数:2 適合バッテリーM12
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷