カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 切削工具(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • バイク純正部品(37)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(29)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 研磨材(11)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk13」の検索結果

関連キーワード
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK13スイベルジョイント

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-13 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-13

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-13 フジトク

    ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-13

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • ポリ栓付き紙管 今村紙工

    ポリ栓付き紙管

    今村紙工(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
    用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
  • スチロール角ケース シントー化学

    スチロール角ケース

    シントー化学(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
    透明
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックルボックス アイリスオーヤマ

    バックルボックス

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消防隊進入口マーク

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の内側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
    用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。材質塩化ビニール系赤色反射シート仕様粘着面:赤色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ内貼用
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • シルクフラワー 菊 sk-013 カモト

    シルクフラワー 菊 sk-013

    カモト
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • 消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消防隊進入口マーク

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の外側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
    用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ外貼用
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    419税込461
    1袋(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • フリクションシナジーノック03 パイロット

    フリクションシナジーノック03

    パイロット
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
  • H鋼専用取付金具 信栄物産

    H鋼専用取付金具

    信栄物産
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
    用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
  • ストップマーク トーグ安全工業

    ストップマーク

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。 表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
  • スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所

    スリムコレットAタイプ(エンドミル用)

    日研工作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
    付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
  • 部品 インパクトレンチ UW-13SK 瓜生製作

    部品 インパクトレンチ UW-13SK

    瓜生製作(1件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)製品形状Φ12ねじ取付け絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2接点仕様機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ステンレス缶スタンド(角型ポリ缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角型ポリ缶用)

    大一産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス適合容器ポリ缶危険物の類別非危険物
  • H鋼専用取付金具 信栄物産

    H鋼専用取付金具

    信栄物産
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
    用途ミラー部品角度調節自在
  • スーパーデラックスパン カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン カバー

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • シャンクアッセンブリー ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)

    角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)

    NB(日本ベアリング)
    3,468税込3,815
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
    形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 黒革 スモールカッターケース H&H

    黒革 スモールカッターケース

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用! 丈夫!道具になじむ牛黒床皮 ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。 日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用
    材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×85×25深さ(mm)135
  • プレートタイプ金属キャスター固定SKー130 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター固定SKー130

    スペーシア
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0932材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130
  • 快菜細切ピーラー サンクラフト

    快菜細切ピーラー

    サンクラフト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
    用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)185×26×18質量(g)73材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
  • ステンレスカバー(RMモール用 未来工業

    ステンレスカバー(RMモール用

    未来工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
    材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
  • 18-8おでん鍋 下野金属株式会社

    18-8おでん鍋

    下野金属株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 自然の華セロ付 ヤマニパッケージ

    自然の華セロ付

    ヤマニパッケージ
    37,980税込41,778
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。
    用途ギフト用材質段ボール E段 枠/OPP形状フタ・身式クリーム入数(枚)100
  • フリクションシナジーノック 0.3 パイロット

    フリクションシナジーノック 0.3

    パイロット
    1,898税込2,088
    1パック(8本)
    当日出荷
    資料に細かく文字が書きたいけど、カリカリした書き味は嫌だという方におすすめの消せるボールペンです。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。ペン先にパイロットの技術を結集した"シナジーチップ"を採用し、細書きとなめらかな書き心地を両立しました。フリクションシリーズ初の0.3mmモデルでより細かいところへの筆記に適しています。8色展開で資料への色分けが可能です。
    用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。質量(g)100タイプ8色セット種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションシナジーノック(FRIXION SYNERGY KNOCK)方式クリップスライドノック式線幅(mm)筆記:0.15インク色ブラック,レッド,ブルー,グリーン,ブルーブラック,オレンジ,ピンク,ライトブルー先端ボール径(mm)0.3替芯LFRF-13シリーズ色(本体)グレー商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 SK型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    ワッシャー入りです。硬度:65
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...