カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 切削工具(47)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 制御機器(21)
- メカニカル部品(20)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 研磨材(11)
- バイク部品(9)
- 電動工具(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
- 日研工作所(44)
- SK11(21)
- NB(日本ベアリング)(20)
- 川西水道機器(12)
- ノーブランド(11)
- 富士電機(9)
- 東日興産(TN)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ワイズギア(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DiodesZetex(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TRUSCO(3)
- パイロット(3)
- マキタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk13」の検索結果

数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
消防隊進入口マーク
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥759~税込¥835~1枚当日出荷消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の外側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200色片面:赤/片面:白タイプ外貼用
フリクションシナジーノック03
パイロット¥229税込¥2521本当日出荷細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質鉄適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
屋内屋外兼用墨出し器
マキタ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。用途ミラー部品角度調節自在
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥3,468税込¥3,8151個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
黒革 スモールカッターケース
H&H¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用! 丈夫!道具になじむ牛黒床皮 ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。 日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×85×25深さ(mm)135
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130
スペーシア¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0932材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130
快菜細切ピーラー
サンクラフト¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)185×26×18質量(g)73材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
オール研ぎ太郎
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
自然の華セロ付
ヤマニパッケージ¥37,980税込¥41,7781ケース(100枚)4日以内出荷セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。用途ギフト用材質段ボール E段 枠/OPP形状フタ・身式色クリーム入数(枚)100
フリクションシナジーノック 0.3
パイロット¥1,898税込¥2,0881パック(8本)当日出荷資料に細かく文字が書きたいけど、カリカリした書き味は嫌だという方におすすめの消せるボールペンです。こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。ペン先にパイロットの技術を結集した"シナジーチップ"を採用し、細書きとなめらかな書き心地を両立しました。フリクションシリーズ初の0.3mmモデルでより細かいところへの筆記に適しています。8色展開で資料への色分けが可能です。用途紙への筆記・筆跡の消去。手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。質量(g)100タイプ8色セット種類こすると消えるゲルインクボールペンシリーズフリクションシナジーノック(FRIXION SYNERGY KNOCK)方式クリップスライドノック式線幅(mm)筆記:0.15インク色ブラック,レッド,ブルー,グリーン,ブルーブラック,オレンジ,ピンク,ライトブルー先端ボール径(mm)0.3替芯LFRF-13シリーズ色(本体)グレー商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥3,248税込¥3,5731個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥2,772税込¥3,0491個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無




![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033795-130925-02.jpg)