カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk140」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
    材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
  • 細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    フォーマル感と動きやすさを兼ね備えた定番の黒タイトスカートです。ストレッチ性に優れた素材を使用しており、長時間の業務でも快適な着用感をキープします。すっきりとしたシルエットで、清潔感ときちんと感を演出。後ろファスナー仕様で、着脱もスムーズです。両脇にはポケット付きで、業務中の小物収納にも便利。カフェやレストランなど、幅広い接客サービスのユニフォームとしておすすめです。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様後ファスナー、両腰ポケット、後ろベントブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ファイントロ性別女性用
  • カットフルーツ、漬物容器 SK-140深型本体(1200枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ、漬物容器 SK-140深型本体(1200枚)

    エフピコチューパ
    32,980税込36,278
    1セット(1200枚)
    3日以内出荷
    汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用性の高い丸型透明容器本体です。透明度が高く、内容物を鮮やかに見せることができ、商品陳列時のアイキャッチ効果を高めることが可能です。
    用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器本体。材質エコA-PET寸法(mm)Φ140×50容量(mL)350入数(枚)1200
  • カットフルーツ、漬物容器 SK-140浅型本体(1200枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ、漬物容器 SK-140浅型本体(1200枚)

    エフピコチューパ
    27,980税込30,778
    1セット(1200枚)
    3日以内出荷
    汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用性の高い丸型透明容器本体です。透明度が高く、内容物を鮮やかに見せることができ、商品陳列時のアイキャッチ効果を高めることが可能です。
    用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器本体。材質エコA-PET寸法(mm)Φ140×40容量(mL)270入数(枚)1200
  • カットフルーツ、漬物容器 SK-140内外嵌合蓋(1200枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ、漬物容器 SK-140内外嵌合蓋(1200枚)

    エフピコチューパ
    24,980税込27,478
    1セット(1200枚)
    3日以内出荷
    汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用容器本体と組み合わせて使う透明蓋です。嵌合性に優れており、本体としっかりと密着するため、中身の汁漏れやこぼれを防ぐことが可能です。
    用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器用の透明嵌合蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ145×10入数(枚)1200
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストスカイ 140 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストスカイ 140

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    フロストスカイサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
  • クランク140 トリガー シマノ用 LIVRE(リブレ)

    クランク140 トリガー シマノ用

    LIVRE(リブレ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    140mmの超ロングWハンドル。海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載。この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式。「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応。センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。
    質量(g)56.3ピッチ(mm)140
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DSLソケット N65 SK11

    DSLソケット N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所

    ストレートシャンクスリムチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチロックミーリングチャック用
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • DSLプラグL H11.3 SK11

    DSLプラグL H11.3

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140)材質鋼鉄・他寸法(mm)52×15質量(g)28ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ

    東芝
    289税込318
    1枚(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
  • TKX VXホイール  CBN TKX

    TKX VXホイール CBN

    TKX
    67,980税込74,778
    1枚
    6日以内出荷
    難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
  • シーリング OKW

    シーリング

    OKW
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合
    その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ