カテゴリ

  • 作業服(70)
  • 制御機器(35)
  • 作業工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 医療(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk21」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒーター(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SK-21用交換ヒーターです。
    適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
  • 交換用コテ先(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用コテ先(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SK-21用交換部品
    トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
  • ポリ栓付き紙管 今村紙工

    ポリ栓付き紙管

    今村紙工(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
    用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
  • ワンタッチ分岐コネクター セフティー3

    ワンタッチ分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
    用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • バックルボックス アイリスオーヤマ

    バックルボックス

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付省エネタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 粉用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    粉用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
    材質SUS304
  • SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト

    SUS製ローレットビス(マイナス頭)

    ホシモト
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンワッシャー付
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー ENGINEER(エンジニア)

    瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
    用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
  • 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
  • ステンレス柄付杓 TRUSCO

    ステンレス柄付杓

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
    材質ステンレス(SUS304)柄長(m)1
  • スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット) IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー専用替刃 ワイド刃(上下刃セット)

    IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
    トラスコ品番127-4113種類スーパーカルマー用部品アズワン品番62-3887-52
  • アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCO

    アルミ製軽量専用脚立 TSK型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

    トップ工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
  • 油焼仕上コテ ナルセ

    油焼仕上コテ

    ナルセ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
  • リミットスイッチ ローラアラーム 富士電機

    リミットスイッチ ローラアラーム

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
  • 18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ロート

    SUGICO(スギコ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
    用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
  • 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所

    可逆形電磁接触器

    戸上電機製作所(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式可逆式機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    液体用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
    材質SUS304下径(Φmm)15
  • ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)

    ガーデンソー 替刃 枝用

    YAMAZEN(山善)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    ガーデンソー替刃 枝用
    用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板タイプUK形軸受用の開きカバー
  • シフトノブ レースエアーレザー MOMO

    シフトノブ レースエアーレザー

    MOMO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
  • 高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)

    高枝ガーデンポールソー用 替刃

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり
    用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして質量(g)30刃渡り(mm)210
  • ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
    用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)2000ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スヌーピー印鑑ケース レッド サンビー

    スヌーピー印鑑ケース レッド

    サンビー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    漫画「ピーナッツ」で人気のキャラクタースヌーピーが印鑑ケースで新登場! 12Φ×60mmまでの印鑑が収納できます。便利な朱肉付き。
    材質ABS樹脂、亜鉛合金(クロムメッキ)レッド質量(g)37寸法(縦×横×厚さ)(mm)29×87×19適合寸法(mm)Φ12×60まで繰り返し・詰め替え対応
  • 差し込み口金 日本紐釦貿易

    差し込み口金

    日本紐釦貿易
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フェンス専用金具  DX 幅広タイプ 信栄物産

    フェンス専用金具 DX 幅広タイプ

    信栄物産
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
    用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
  • 真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮丸球ネジ締

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
    トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
  • カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット) 林製作所

    カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット)

    林製作所
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)0.1クロムメッキ幅(cm)34.7高さ(cm)13.5奥行き(cm)0.8
  • クーラー用インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラー用インサート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • 火気厳禁 危険物標識 横 東洋防災

    火気厳禁 危険物標識 横

    東洋防災
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    「火気厳禁」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容火気厳禁
  • 口金 日本紐釦貿易

    口金

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • キズ付防止ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キズ付防止ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    669税込736
    1パック
    翌々日出荷
    保護キャップ付で建築金物などの傷つきを防止します。キズ防止チューブ付きで、施工手直しを防ぎます。
    トラスコ品番776-8168材質特殊鋼全長(mm)125刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35入数(本)2