カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(1)

「sk2p 500」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティング

    SC3-LED用調光信号渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    4日以内出荷
    定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SC3-LED用渡りコード DNライティング

    SC3-LED用渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    4日以内出荷
    器具間の延長コード。
    定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)電球の種類蛍光ランプ
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光信号渡りコード DNライティング

    調光信号渡りコード

    DNライティング
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ15.5mm、省スペースランプ
    口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
  • 調光信号渡りコード DNライティング

    調光信号渡りコード

    DNライティング
    ¥669~税込¥736~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    器具を離して調光信号を送る場合に使用します
    定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100消費電力(W)6.6全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    21日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 延長コード ENDO(遠藤照明)

    延長コード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • F735-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F735-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • 引掛シーリング延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    引掛シーリング延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • F735-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F735-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×35C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz