カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 制御機器(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • メカニカル部品(31)
  • 医療(22)
  • 物流用品(20)
  • 建築金物(20)
  • オフィス家具(19)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 保管用品(10)
  • バイク部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sk30」の検索結果

612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • White Arrow 純綿続服 SK30 SunDisk(ソルディ)

    White Arrow 純綿続服 SK30

    SunDisk(ソルディ)
    4,998税込5,498
    1着
    6日以内出荷
    ブルー仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖続服混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター

    ナンシン(26件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
    仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(35件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
    種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
    仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)

    ナンシン(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
    ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 石筆 (箱入) TRUSCO

    石筆 (箱入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。
    用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • SK-30シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-30シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    SK-30シリーズ用交換部品
  • 交換用ヒーター(SK-30シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-30シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-1281適合機種SK-30、SKC-30シリーズ質量(g)6部品名称ヒーター
  • ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス角型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ポール用つかみ金具 信栄物産

    ポール用つかみ金具

    信栄物産(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
    取付径(Φmm)25~60
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
    取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
  • 皮製釘袋 SK11

    皮製釘袋

    SK11(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
    用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • 石筆 パック入り細丸 TRUSCO

    石筆 パック入り細丸

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
    形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
  • つるしん坊メッシュ つくし工房

    つるしん坊メッシュ

    つくし工房(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
    仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • 路面表示ステッカーストップマーク グリーンクロス

    路面表示ステッカーストップマーク

    グリーンクロス
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
    用途安全標識取付方式ステッカー仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • メッシュパネル用 線材 棚 光

    メッシュパネル用 線材 棚

    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
  • 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm

    尼崎彫刻工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    文字種別英字トラスコ品番509-9625セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.9
  • アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCO

    アルミ製軽量専用脚立 TSK型

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
  • ネット用線材棚 光

    ネット用線材棚

    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質スチール製幅(mm)303高さ(mm)67質量(g)145奥行(mm)114TKG品番9-0810-1401TKG品番(2017)6-0722-1401
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

    ナンシン(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
    仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
  • レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック

    レジ袋薄手 乳白 ブロック有

    サンキョウプラテック(4件のレビュー)
    229税込252
    1冊(100枚)
    当日出荷
    定番の不透明タイプ。
    材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルスピルキット 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1缶
    当日出荷
    吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
    最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330材質アルミ使用角度(°)60・70規格Aマーク認定品
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
...