カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「skb-20」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m3M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
化粧カバー リビラック化粧カバーリビラック(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
逆数字刻印セット2mm TRUSCO逆数字刻印セット2mmTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字文字寸法(mm)2トラスコ品番228-5045材質/仕上S45C先端焼入質量(g)200最小寸法(mm)10.0
はさみ WIZ'AはさみWIZ'A
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブラック/オレンジ
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)SMC
379税込417
1個
当日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)Bulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1セットほか
4日以内出荷
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-5~)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-4~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-1~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-3~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-3~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB20SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-6DM~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-6DM~)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB20)SMC
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSK SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSKSMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
クランプタイ エスケイ工機クランプタイエスケイ工機
279税込307
1袋(20本)
4日以内出荷から11日以内出荷
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ エスケイ工機マーカータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20個)
当日出荷
種類標準
静音スリムキーボード サンワサプライ静音スリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8
サンテナーB#20 橙 サンコー(三甲)サンテナーB#20 橙サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB20OR材質PE有効内寸(mm)646×406×62外寸(mm)708×460×83内寸(mm)660×420×70フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2295)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQノーリツ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類給湯専用設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売
ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ ノーリツガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQノーリツ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売
ミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0735 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR0735材質(本体)PR0735
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CA0835材質(本体)CA0835