「skb-l1n」の検索結果
印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.4±0.1
消費電流100mA以下
対応OSWindows 10、8.1、8、7
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
角度調整範囲あり
インターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠
接続方式有線
キー数112キー
キー配列日本語
コネクタ形状ミニDIN6pinオス
セット内容取扱説明書
印刷方式レーザー印刷