スリムキーボードサンワサプライ当日出荷
長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。
入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコンケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.1接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×130×18.5消費電流(mA)100以下動作力55±15gキーストローク(mm)2.4±0.5キーピッチ(mm)15.7